カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「oss 43925-f」の検索結果

連鎖キボシ形バラ端子
ニチフ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷寸法L(mm)17.5種類その他材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
ギボシ形端子
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(40個)当日出荷用途中間接続端子として。全長(mm)17.5材質/仕上黄銅(電気すずめっき)色銀質量(g)35電線抱合範囲AWG(#)20-14電線抱合範囲(mm2)0.5~2.0(より線)
ギボシ形端子 キャップセット
ニチフ¥279税込¥3071袋(5セット)当日出荷OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25RoHS指令(10物質対応)対応