カテゴリ

  • 家電(17)
  • 接着剤・補修材(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(1)

「oss-e」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール381

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    889税込978
    1本(333mL)
    当日出荷
    1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
    用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 一般工事用シーリング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    一般工事用シーリング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    15,980税込17,578
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
    用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールトラスコ品番827-7203ブラック使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    建築用シリコーンシーリング材 TOSSEAL381-B

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    98,980税込108,878
    1箱(333mL×50本)
    9日以内出荷
    1成分形で施工が容易です。金属に対する腐食がほとんどありません。各種部材に対し良好な接着を示します。
    用途ガラスの防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナーなどの防水シールブラック比重1.02(23℃)外観ペースト状タックフリータイム(分)10(23℃)弾性復元性(%)90押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 交換レンズ E 35mm F1.8 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 35mm F1.8 OSS

    SONY(ソニー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    風景撮影やスナップ、ぼけを生かしたポートレートまで幅広いシーンで活躍する52.5mm相当のEマウント専用の大口径単焦点レンズです。 全長約45mmと小型・軽量で携帯性に優れ、開放F値1.8の明るく美しいぼけ味を生かした撮影が可能。 新開発の光学設計により、レンズ周辺まで高コントラストでシャープな画質を実現。 光学式手ブレ補正機能内蔵に加え、レンズ駆動に静粛かつ高速なリニアモーターを採用。 高速でスムーズなフォーカシングを実現します。
    付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)45質量(g)約154倍率(倍)最大撮影:約0.15羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点最大径(Φmm)63焦点距離(mm)35レンズ構成6群8枚撮影距離(m)最短:0.3絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • ソフトキャリングケース LCS-EMJ SONY(ソニー)

    ソフトキャリングケース LCS-EMJ

    SONY(ソニー)
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    カメラにレンズを装着したまま収納できるソフトキャリングケース。レンズ収納部を簡単に拡張できるため、長尺の望遠ズームレンズなど※も装着したまま収納可能※E 55-210mm F4.5-6.3 OSS、E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE までの長尺レンズに対応。ボディケースを装着した状態でも収納可能。ケースの内側にSDカードやレンズキャップを入れられる収納ポケット付き
    材質ポリウレタン質量(g)(約)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)150×95×125
  • 交換レンズ E 50mm F1.8 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 50mm F1.8 OSS

    SONY(ソニー)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    ポートレートに適した75mm相当の中望遠レンズです。 開放F値1.8の明るさと新光学系による美しいぼけ味を生かした撮影が可能。光学式手ブレ補正機能との組み合わせで、暗いシーンでの手持ち撮影にも威力を発揮します。 また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、スムーズで静粛性の高いAFで動画撮影にも適しています。 外装にアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。
    付属品レンズフードALC-SH116、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)62質量(g)約202倍率(倍)最大撮影:約0.16羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)62焦点距離(mm)50レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.39絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

    SONY(ソニー)
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    中望遠82.5mmから望遠315mmまでカバーする、スリムかつ軽量なEマウント専用光学約3.8倍の望遠ズームレンズ 中望遠82.5mmから望遠315mm相当(※35mm判換算)までの撮影領域をカバーし、さまざまな被写体を撮影できる望遠ズームレンズです。光学式手ブレ補正機能を内蔵し、望遠撮影時の手ブレも抑えます。また、レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、静かでなめらかなフォーカスで、動画撮影にも適しています。外装にアルミニウム合金を使用した高品位な外観です。
    付属品レンズフードALC-SH115、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップその他フードタイプ:丸形バヨネット式寸法(mm)63.8(最大径)×108(長さ)ブラック本体質量(g)(約)345倍率(倍)最大撮影:0.225フィルター直径(Φmm)49焦点距離(mm)55-210、(イメージ)82.5-315レンズ構成9群13枚撮影距離(m)最短:1絞り羽根:7枚、最小絞り:(F値)22-32、開放絞り:(F値)4.5-6.3手ブレ補正機能レンズ内手ブレ補正方式撮像画面サイズAPS-Cフォーマット専用マウントソニー Eマウント画角(APS-C)28.2°-7.8°
  • 交換レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS

    SONY(ソニー)
    78,980税込86,878
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量ながら光学7.5倍を実現。多彩な撮影シーンで活躍するAPS-Cフォーマット対応高倍率ズームレンズ 小型かつ軽量な設計で、Eマウントシステム全体で高い携行性を実現 非球面レンズを採用した新規光学設計により、ズーム全域で高い解像性能 ED(特殊低分散)ガラスを効果的に配置し、色収差を良好に補正 光学式手ブレ補正機構を搭載し、手持ち撮影を快適にサポート 最短撮影距離0.45m、最大撮影倍率0.29倍の優れた近接撮影能力 リニアモーターを採用し、静音性に優れた高速かつ高精度なAF駆動
    付属品レンズフードALC-SH153、レンズフロントキャップALC-F55S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)88質量(g)約325倍率(倍)最大撮影:約0.29羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)55レンズ高倍率ズーム最大径(Φmm)67.2焦点距離(mm)18~135レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45絞り開放絞り(F値):3.5-5.6、最小絞り(F値):22-36マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE SONY(ソニー)

    交換レンズ E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE

    SONY(ソニー)
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷
    広角27mmから望遠300mm相当まで幅広い撮影領域をカバーする、光学約11倍のEマウント専用高倍率ズームレンズ。 軽量・コンパクトボディで、旅行などで持ち歩くのに最適です。 光学式手ブレ補正機能を内蔵し、手ブレしやすい望遠撮影時も、手ブレをしっかり抑えます。 また静かでなめらかなオートフォーカスを実現。 レンズ外装は高級感あるブラックを採用し、高品位な外観に仕上げています。
    付属品レンズフードALC-SH124、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)97.1質量(g)約460倍率(倍)最大撮影:約0.27羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズ高倍率ズーム最大径(Φmm)68焦点距離(mm)18~200レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.5絞り開放絞り(F値):3.5-6.3、最小絞り(F値):22-40マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-105mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    Eマウント用レンズ初のGレンズ。1本で多彩な撮影シーンに対応する、電動ズーム搭載の高性能中倍率ズームレンズ ズーム全域での高い解像力とコントラストにこだわった高性能中倍率ズーム ”ハンディカム”で培った、静かでなめらかなズーム&フォーカス駆動 動画撮影にも威力を発揮。ズーム速度を自在にコントロールできる無段階変速タイプのズームレバー採用 ズーム全域で使い勝手の良い開放F値4を実現 光学式手ブレ補正機構内蔵で、暗いシーンもノイズを抑えて撮影可能
    付属品レンズフードALC-SH128、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)110質量(g)約427倍率(倍)最大撮影:約0.11羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ標準ズーム最大径(Φmm)78焦点距離(mm)18~105レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.45(W)0.95(T)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • Eマウント交換レンズ FE 300mm F2.8 GM OSS SONY(ソニー)

    Eマウント交換レンズ FE 300mm F2.8 GM OSS

    SONY(ソニー)
    889,800税込978,780
    1個
    5日以内出荷
    高い解像性能と被写体を際立たせるぼけ描写。ボディの高速性能を最大限に引き出す高速・高追随AF。プロフェッショナルの撮影をサポートする高い機動性と操作性。屋外やスポーツシーンでの使用に耐える高信頼性。
    マウントEマウント
  • 交換レンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS

    SONY(ソニー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    350mm(35mm判換算525mm)の世界まで、Gレンズならではの高解像で切り取れるコンパクトなAPS-C超望遠ズームレンズ Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味 ズーム全域で画面周辺部まで高い解像性能を実現 Gレンズならではの美しく柔らかなぼけを実現 5倍ズームと機動性の高いコンパクトデザインを両立 XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随なAF駆動 さまざまなシーンに最適な携行性と操作性 望遠撮影時のブレを防ぐ、光学式手ブレ補正機能を搭載 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ 自重で鏡筒が伸びるのを防ぐズームロックスイッチ 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH160、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)142質量(g)約625倍率(倍)最大撮影:約0.23羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)77焦点距離(mm)70~350レンズ構成13群19枚撮影距離(m)最短:1.1-1.5絞り開放絞り(F値):4.5-6.3、最小絞り(F値):22-32マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS

    SONY(ソニー)
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    広角27mmから望遠300mm相当までの幅広い撮影領域をカバーする、Eマウント専用の高倍率ズームレンズです。 非球面レンズ4枚を使用した光学設計により、シャープな画質が得られます。 また、ズーム速度を6段階設定可能な電動ズームの採用により、一定速でのスムーズなズームが可能です。 さらに光学式手ブレ補正機能を内蔵し、動画撮影時にはワイド端での手ブレ補正効果を向上させる「アクティブモード」にも対応。 レンズ内モーターにより、静かで滑らかなオートフォーカスや絞り駆動も実現しています。 外装にはアルミニウム合金を使用し、高品位な外観に仕上げています。
    付属品レンズフードALC-SH125、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)99質量(g)約649倍率(倍)最大撮影:約0.35羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ高倍率ズーム最大径(Φmm)93.2焦点距離(mm)18~200レンズ構成12群17枚撮影距離(m)最短:0.3(W)0.5(T)絞り開放絞り(F値):3.5-6.3、最小絞り(F値):22-40マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS SONY(ソニー)

    交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS

    SONY(ソニー)
    519,800税込571,780
    1個
    6日以内出荷
    プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • αマウント用ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II SONY(ソニー)

    αマウント用ズームレンズ E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II

    SONY(ソニー)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    高い描写性能。最新ボディの性能を最大限に引き出すAF性能。進化した動画性能。いつでもどこへでも持ち出せるコンパクトさ。コンパクトなボディに妥協のない操作性。
    レンズズーム(広角・中望遠)マウントソニー αEマウント
  • <α>テレコンバーター 2x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群8枚/Eマウント) SONY(ソニー)

    <α>テレコンバーター 2x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群8枚/Eマウント)

    SONY(ソニー)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    レンズの焦点距離を2.0倍に伸ばす高性能テレコンバーター
  • マクロレンズ(Eマウント用)FE 90mm F2.8 Macro G OSS SONY(ソニー)

    マクロレンズ(Eマウント用)FE 90mm F2.8 Macro G OSS

    SONY(ソニー)
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    Gレンズならではの美しいぼけ味と高解像度を両立した、FEレンズ初となる中望遠マクロレンズ Gレンズならではの美しいぼけ味 撮影距離に関わらず、周辺までクリアに描写 「ナノARコーティング」採用により、フレア・ゴーストを抑えたヌケの良い高画質を実現 ダイレクトドライブSSMによるフォーカス駆動 手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能搭載 マクロ撮影に求められる操作性を実現 防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH138、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース全長(mm)130.5質量(g)約602倍率(倍)最大撮影:約1羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズマクロ最大径(Φmm)79焦点距離(mm)90レンズ構成11群15枚撮影距離(m)最短:0.28絞り開放絞り(F値):2.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • <α>テレコンバーター 1.4x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群6枚/Eマウント) SONY(ソニー)

    <α>テレコンバーター 1.4x Teleconvertor FE 70-200mm F2.8 GM OSS(SEL70200GM)用(5群6枚/Eマウント)

    SONY(ソニー)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    レンズの焦点距離を1.4倍に伸ばす高性能テレコンバーター
  • Eマウント交換レンズ FE 400-800mm F6.3-8 G OSS SONY(ソニー)

    Eマウント交換レンズ FE 400-800mm F6.3-8 G OSS

    SONY(ソニー)
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    焦点距離400mm~800mmの超望遠ズームレンズ。ズーム全域で最新の光学設計による優れた描写力。ボディの高速性能を最大限に引き出すAF性能。高い機動力と洗練された操作性。使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性。
  • デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS II SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

    SONY(ソニー)
    389,800税込428,780
    1個
    5日以内出荷
    従来比、「約435gの軽量化」「最大約4倍のAF高速化」を実現。進化するボディの性能を余すところなく引き出す世界最軽量大口径F2.8望遠ズームG Master。
    質量(g)約435
  • 工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー 工進

    工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー

    工進
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様防振ゴムトラスコ品番775-8120質量(kg)19.5種類動力式噴霧器パーツタンク容量(L)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×846本体質量(kg)19.5材質(タンク)PEアズワン品番64-6358-60
  • デジタル一眼カメラ α6700 SONY(ソニー)

    デジタル一眼カメラ α6700

    SONY(ソニー)
    269,000税込295,900
    1個
    6日以内出荷
    【フルサイズ上位モデルで培った高画質を実現する進化したシステム】。ソニーの最先端イメージセンサー技術を用いた有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R(TM) CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用の最新画像処理エンジンBIONZ XRを搭載することにより、静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しました。また、α7R Vなどフルサイズ機で培ってきた進化したアルゴリズムで肌の再現性が向上したほか、空や緑もより自然な色あいで再現します。さらに、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載しています。【被写体認識が強化された次世代のAFシステム】。最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、α7R Vに搭載されているAI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物の種類・乗り物・昆虫など、より幅広い被写体を認識します※。α6600より大きく進化した次世代AFシステムが、静止画・動画問わず撮影をサポートします。※選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。【動画専用機の高い性能を受け継いだ動画機能】。最新のイメージセンサーと画像処理エンジンの搭載により、6Kオーバーサンプリングによる4K映像を出力でき、4K 120p(※1)(※2)のハイフレームレート動画のカメラ内記録に対応。低感度ISO100~32000の常用ISO感度、14+ストップ(※3)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。S-Cinetoneでグレーディングなしでも高品位なルックを実現したほか、ポストプロダクションでのグレーディングでシャドウからミッドトーン(18%グレー)にかけて階調特性を重視したS-Log3を搭載。AIプロセッシングユニットによる高次元の認識精度を搭載し、動画撮影を快適にサポートします。※1 QFHD(3840×2160)、約38%画角がクロップされます。※2 整数で表記、実際のフレームレートは120p:119.88fps。※3 S-Log3動画撮影時、ソニー内部測定。【機動力に満ちたコンパクトさと、優れた操作性・信頼性】。最新フルサイズカメラで培った静止画画質、Cinema Lineカメラに搭載されている動画性能を小型・軽量ボディに搭載しつつ、妥協のない操作性と信頼性を実現。前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルやバリアングル液晶モニター、輝度が向上した高解像・高コントラストな約236万ドットXGA OLED採用の電子ビューファインダー、タッチ操作ができる直感的な新メニューなどにより、ユーザーのワークフローを強力にサポートします。小型・軽量ボディを保ちつつ、フルサイズ機で採用されている高容量バッテリーNP-FZ100を採用。防塵・防滴に配慮した設計※やマグネシウム合金の採用など、過酷な現場での撮影にも対応します。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。【接続を快適にする接続性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。また、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現するWEBカメラとしても使用できます。
    質量(g)約493(バッテリー、メモリーカード含む)電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100有効画素数静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.0×69.0×63.6(グリップからモニターまで)総画素数約2700万画素ズーム全画素超解像ズーム:静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサーシャッター速度(秒)【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30、【動画撮影時】1/8000-1液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドットスロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様によるISO感度設定ISO50~102400
  • α6400 ILCE-6400Y ミラーレス一眼カメラ SONY(ソニー)

    α6400 ILCE-6400Y ミラーレス一眼カメラ

    SONY(ソニー)
    169,800税込186,780
    1台
    41日以内出荷
    安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。 世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング 撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。 APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求 Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。 高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能 全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。 アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ 「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。
    型式フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ質量(g)約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで)記録方式XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠有効画素数カメラ:約2420万画素記録媒体メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカードインターフェースPCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン総画素数約2500万画素使用電池リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50スピーカーモノラルスピーカー内蔵撮像素子APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー記録ファイル形式JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット)液晶モニター7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動画質モードRAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード)使用レンズソニーEマウントレンズ記録画素数【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M)アスペクト比3:2Wi-Fiスマートフォン転送、PC保存、TVに映す