カテゴリ
- 建築金物(21)
- 作業工具(18)
- パソコン/周辺機器(9)
- 建材・エクステリア(4)
- 農業機械(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ACE(エース)(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- BAHCO(バーコ)(18)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MYST(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- RAZER(1)
- RS PRO(1)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- TRUSCO(5)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ノーブランド(2)
- ハイロジック(3)
- 変換名人(6)
- 山口安製作所(1)
- 工進(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ost l字」の検索結果

ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥94~税込¥103~1個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ジョイント金具24型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
マルチ金物 L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷から翌日出荷多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ジョイント金具19型Lクローム
TRUSCO(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金具。自動車部品取付金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ユニクロ ヒラオレ 180MM
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法A(mm)180寸法F(mm)5寸法B(mm)180寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス
工進¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-84
手すりラウンドタイプ L字ブラケット
TOSTEM(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すりをL型に設置する場合の接続ブラケットです。種別L字用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP握り径(Φmm)41
変換プラグ microHOST 左L型
変換名人¥529税込¥5821個6日以内出荷スマートフォン 変換アダプタ OTG (HOST) 対応 水平90度 LEFT向きオス形状micro B (L型)メス形状USB (OTG対応) A
木口シールセット(ノンケーシング枠・L型ケーシング用)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10枚)6日以内出荷から10日以内出荷用途ラシッサ用/造作材用/新和風 戸襖洋室側用/収納用
ケーブル USBmicro HOST L型ケーブル20cm(上L)
変換名人¥499税込¥5491個6日以内出荷スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 上向き色ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・上L)ケーブル長(cm)20ケーブル形状L型ケーブルタイプオス-メス
ケーブル USBmicro HOST L型ケーブル20cm(下L)
変換名人¥499税込¥5491個6日以内出荷スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 垂直90度 下向き色ブラックコネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・下L)ケーブル長(cm)20ケーブル形状L型ケーブルタイプオス-メス
ケーブル USBmicro HOST L型ケーブル20cm(右L)
変換名人¥479税込¥5271個6日以内出荷スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 水平90度 右向き色ブラックコネクタ形状USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・右L)ケーブル長(cm)20ケーブル形状L型ケーブルタイプオス-メス
L字コーナー用棚受け部品(L)
TOSTEM(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷セット内容写真はL、取付けねじ付き(トラス小ねじM4x10:3本、皿タッピンねじΦ4x16:2本)、L字棚板ジョイント部品、デスク棚受け同梱適合シリーズヴィータス パネル
後付樹脂製握りバー L型600x600 ホワイト
TOSTEM(LIXIL)¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷セット内容RL兼用色ホワイト適合シリーズLSノングレーチング、SG、レフィノⅢ、レフィノワイド浴槽
ステンレス製六角棒レンチ 3mm
BAHCO(バーコ)¥299税込¥3291本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)103対辺(mm)3首下長(mm)23アズワン品番64-6801-81メーカー商品コード138-4305
六角棒レンチセット インチサイズ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ
ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm
BAHCO(バーコ)¥339税込¥3731袋(2本組)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)93対辺(mm)2.5首下長(mm)21アズワン品番64-6801-80メーカー商品コード138-4307
ステンレス製六角棒レンチ 5mm
BAHCO(バーコ)¥579税込¥6371本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)123対辺(mm)5首下長(mm)31アズワン品番64-6801-83メーカー商品コード138-4311
ステンレス製六角棒レンチ 4mm
BAHCO(バーコ)¥429税込¥4721本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)110対辺(mm)4首下長(mm)29アズワン品番64-6801-82メーカー商品コード138-4323
ステンレス製六角棒レンチ 1.5mm
BAHCO(バーコ)¥259税込¥2851袋(2本)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)80対辺(mm)1.5首下長(mm)16アズワン品番64-6801-77メーカー商品コード138-4326
ステンレス製六角棒レンチ(mm)
BAHCO(バーコ)¥249税込¥2741袋(2本)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。用途サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。トラスコ品番138-4322材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)85対辺(mm)2対辺寸法(mm)2首下長(mm)18