「osterミキサー」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ Oster(オスター)ブレンダー用部品 PN-TシリーズOster(オスター)
9,998税込10,998
1パック(3個)
5日以内出荷
種別ブレンダー用ベース 樹脂製アズワン品番61-9638-60
ブレンダー用部品 PN-Tシリーズ Oster(オスター)ブレンダー用部品 PN-TシリーズOster(オスター)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。
種別ブレンダー用カッター SUSアズワン品番61-9638-59
NEWソフトリー 電動式ハンドミキサー パール金属NEWソフトリー 電動式ハンドミキサーパール金属(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハイパワー120W。 5段階スピード。 コード巻き付け収納。
消費電力(W)120スピード調節5段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×250(ビーター含む)
シロカ ミル付ミキサー sirocaシロカ ミル付ミキサーsiroca(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質ガラス、ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)145×145×330容量(mL)800消費電力(W)250コード長さ(m)0.9
ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ Oster(オスター)ブレンダー用ボトル PN-TシリーズOster(オスター)
7,998税込8,798
1パック(2個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
専用アダプタを購入すればワーリング社製ブレンダーのモーターユニットでも使用可能です。
ラフィネ 電動ハンドミキサー パール金属ラフィネ 電動ハンドミキサーパール金属(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120スピード調節5段階仕様ケース付材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼質量(g)836電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)定格時間(分)7
crossline ミル付きミキサー sirocacrossline ミル付きミキサーsiroca(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
スピードは強・弱・クイックの3パターン。 使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。 チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。 付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。 蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。 凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1シルバー周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(15件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
パイプねじ切り機 ベビーリード型 REX(レッキス工業)パイプねじ切り機 ベビーリード型REX(レッキス工業)
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
ララキュート 電動式ハンドミキサー パール金属ララキュート 電動式ハンドミキサーパール金属(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)消費電力(W)120定格時間(分)7仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整電源100V(50/60Hz)電源(V)AC100スピード調節5段階
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
1/2インチ - 1インチ ラチェット式 ネジ切セット エスコ1/2インチ - 1インチ ラチェット式 ネジ切セットエスコ
39,000税込42,900
1個
当日出荷
エスコ品番EA350RV
ハンドスレッダセット3 アサダハンドスレッダセット3アサダ(3件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。トラスコ品番829-1458セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
パイプねじ切り機 REX(レッキス工業)パイプねじ切り機REX(レッキス工業)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。トラスコ品番122-7599型式2R3能力ねじ切(B):1/4~1 1/4適合パイプ水道・ガス管用
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。電源(V)100付属品羽根高さ(mm)330
パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112R REX(レッキス工業)パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112RREX(レッキス工業)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用質量(kg)7.4ねじ切り能力1/4~1 1/4付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4トラスコ品番122-7530種別ラチェット付オスタ型
ラチェット式オスタ型パイプねじ切器 REX(レッキス工業)ラチェット式オスタ型パイプねじ切器REX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548質量(kg)12ねじ切り能力1/2~2適合パイプ水道・ガス管用
ブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ 大阪ケミカルブレンダー用ボトル PN-Tシリーズ大阪ケミカル
25,980税込28,578
1パック(5個)
5日以内出荷
種別ブレンダー用ミニボトル ガラス 5個入アズワン品番61-9638-57
スーパートロニック2 アサダスーパートロニック2アサダ
329,800税込362,780
1台
当日出荷
トラスコ品番256-6559質量(kg)7.2
粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル 大阪ケミカル粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル大阪ケミカル
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.6高さ(mm)290奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280替刃仕様PN-T06