カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「osu-3」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみステップ3段 アイリスオーヤマ

    折りたたみステップ3段

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷
    様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
    材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン寸法(mm)ステップ:340×220高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670段数3段耐荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960正面踏ざん有効幅(mm)340最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)80収納寸法・高さ(mm)1090
  • 304 ホースエルボ(オス型) 井筒製作所

    304 ホースエルボ(オス型)

    井筒製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液
  • HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー

    HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]

    センチュリー
    ¥6,898税込¥7,588
    1式
    7日以内出荷
    2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDを、USBケーブルでPCと接続ができるHDDケース。上から差し込むクレードルスタイル。HDD/SSDの速度を引き出す高速インターフェイスUSB3.2Gen1。ドライブ(HDD/SSD)取り出し用補助ボタン付き、またウエイト入りで安定した取り出しが可能。大容量32TB HDD(3.5インチ)に対応(2026年3月現在)
    セット内容CROSU3V3本体、専用USBケーブル(ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅 134mm × 高さ 68mm × 奥行 94mm(突起部除く)質量(g)(約)550(ドライブ含まず)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1、MacOS 13.0.1/12.6.1/11.7.1/10.15.7/10.14.6/10.13.6コネクタ形状(USB)Standard Bタイプ対応機種USB3.2 Gen1~ USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac対応HDD/SSD(本体):2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、MLC / TCL / QLCタイプの2.5インチSATA SSD[SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒インターフェイス[デバイス側]SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[ホスト側]USB3.2 Gen1アダプタタイプ(AC)[入力]100V~240V、[出力]12V 3A
  • HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー

    HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]

    センチュリー
    ¥8,598税込¥9,458
    1式
    7日以内出荷
    2.5&3.5インチのSATA HDD/SSDを裸のまま差し込んでPCと接続できるクレードル。省スペースに適したコンパクトボディー。最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2を搭載。USB Type-A→Type-C変換アダプター付属。PCの電源オフに連動してHDDの作動を停止させる電源連動機能搭
    セット内容CROSU32S本体、専用USBケーブル[Standard-B⇔Standard-A](ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅 130×高さ 55×奥行き 71 (突起部除く)質量(g)(約)350 (付属品含まず)対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状(USB)Standard Bタイプ対応機種USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac対応(HDD/SSD)2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、2.5インチSATA SSD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒電源仕様【AC入力】100V~240V、【DC出力】12V 3Aインターフェイス[PC接続側]USB3.2 Gen2、[HDD/SSD接続側]SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅120mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅120mm用

    奥岡製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

    奥岡製作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

    奥岡製作所
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅90mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅90mm用

    奥岡製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅240mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅240mm用

    奥岡製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅100mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅100mm用

    奥岡製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅200mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅200mm用

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

    奥岡製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅150mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅150mm用

    奥岡製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝