カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 安全標識(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ot-030」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 砲金エルボ オンダ製作所

    砲金エルボ

    オンダ製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
  • 貼ってはがせるアクリルサインプレート OTシリーズ ニューウェイジャパン

    貼ってはがせるアクリルサインプレート OTシリーズ

    ニューウェイジャパン
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    ジャンルに属さないいろいろな場面での使用を想定したシリーズです。かゆいところに手が届くサインです。貼ってはがせるサインプレート。裏面に粘着付きでどこでも簡単に設置できます。アクリルにUVインクジェットプリント印刷し耐久性に優れたサインプレート。店舗、公共施設、クリニック、住宅などでの注意喚起や説明に。安全、防犯対策に。単体使いだけでなく複数枚使用してさまざまな注意喚起や説明に。
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • お得用 多用途用ハケ アサヒペン

    お得用 多用途用ハケ

    アサヒペン(9件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    水性・油性塗料 兼用
    形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • お徳用 多用途用ハケ(3本セット) アサヒペン

    お徳用 多用途用ハケ(3本セット)

    アサヒペン(3件のレビュー)
    839税込923
    1セット(3本)
    当日出荷
    塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用
    セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本形状筋違質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、37寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30/50/70RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュリベット VOSTONE(ボストン)

    プッシュリベット

    VOSTONE(ボストン)(10件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチレバーなし本体

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
  • Bluetoothトランスミッター AirFly SE Twelve South

    Bluetoothトランスミッター AirFly SE

    Twelve South
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスイヤホンを最大限活用する為に欠かせないパートナー。AirFlyは飛行機やトレーニングジムのようにBluetooth未対応機器がある場所で、ワイヤレスイヤホンやヘッドホンを使用できるようにするためのBluetoothトランスミッターです。この小さな送信機(トランスミッター)を3.5mmイヤホンジャックに差し込むことで、機内の映画やジムのテレビの音をワイヤレスイヤホンで聴くことができます。
    セット内容AirFly SEUSB-C to USB-A充電ケーブルトラベルポーチクイックスタートガイド、マニュアル類保証書質量(g)約15.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11(ケーブル部分除く。ケーブル部分込み:約110×25.5×11保証期間1年間BluetoothBluetooth 5.2モデルApple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods MaxBluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器オーディオコーデックaptX、aptX LLおよびSBCオーディオ駆動時間(時間)最大20以上
  • 締め込み金具 引掛けタイプ ジョー・プリンス竹下

    締め込み金具 引掛けタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    締め込み金具です。
  • スクリベット BRIDGE[自動車用品]

    スクリベット

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路リミットスイッチ WL 長寿命形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 長寿命形

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上動作に必要な力(OF)(N)最大9.81戻りの力(N)最小0.98コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
  • 圧縮ペーパータオルディックL2バガス(ケース販売) テラモト

    圧縮ペーパータオルディックL2バガス(ケース販売)

    テラモト
    16,980税込18,678
    1箱(60袋×200枚)
    翌々日出荷
    圧縮梱包で保管スペースや運賃経費を半減。
    用途ペーパータオル材質バガスパルプ枚数1200ケース質量(kg)16シートサイズ(mm)210×225質量(g/袋)260
  • パイプ看板スリムミニ トーグ安全工業

    パイプ看板スリムミニ

    トーグ安全工業
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    お気軽に設置ができる折りたたみ式の看板です。 重りを乗せることができる一体型キャリー付き。 ※重りは別売
    サイズ(mm)取付枠:横355×縦1050、標示板:横300×縦800
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
    付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • 防水3.2インチワンセグTVラジオ ダイアモンドヘッド

    防水3.2インチワンセグTVラジオ

    ダイアモンドヘッド
    9,098税込10,008
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
    付属品microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書その他防水端子カバー、コイン型スタンド付属寸法(mm)幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず)質量(g)129電源内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH連続使用時間(時間)【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18時間microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5スピーカー2)受信周波数ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz端子入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ)防水性IPX6画面仕様3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります
  • PP角型浅ざる(濃茶) OTシリーズ トーダイ

    PP角型浅ざる(濃茶) OTシリーズ

    トーダイ
    3,640税込4,004
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • PP角型浅ざる(濃茶) OTシリーズ トーダイ

    PP角型浅ざる(濃茶) OTシリーズ

    トーダイ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ミセル チョイガケパネル テラモト

    ミセル チョイガケパネル

    テラモト
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    ベルトパーテーションのキャッチ部分にワンタッチでセットできる案内板です。
    用途案内板材質本体:PET
  • ワンタッチロック 中西産業

    ワンタッチロック

    中西産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    付属品受け材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂仕上本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
  • PPラタン 竹タイプ トーダイ

    PPラタン 竹タイプ

    トーダイ
    1,998税込2,198
    1個
    12日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状角型/浅ざる外寸法(横×縦×高さ)(mm)300×300×30