カテゴリ
- 機構部品(5)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ot-b450」の検索結果

OT-B450-SUS用下地金具25mm
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)328仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
OT-B450-SUS用下地金具35mm
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷壁面下地に取り付け、タイルや石張り等の面までガラスヒンジ取付面を持ち出す金具です。枠ナシでガラスを吊ることができるため、取付場所を選ばず、スッキリした空間を創ることができます。カバーとベースを側面からドリルネジで固定することで、取付面の持ち出し寸法を任意で約8mm調整できます。付属品ドリルネジ×4本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)358仕上ヘアーライン仕上+ 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応分野建築
ステンレスガラス用調整ヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から7日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。材質ステンレス許容荷重(kg)40(蝶番2個使用時)仕上MB(マットブラック)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12最大ガラス幅(mm)(適合)~800
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)
ジョー・プリンス竹下¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS