「ot-hab-bl」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型 サンコー(タイタン)ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型サンコー(タイタン)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm)50ブラック系、バックル:シルバー胴ベルト長さ(mm)1200材質バックル:アルミ合金(軽量タイプ)質量(g)約210種類胴ベルト型
ハーネス用 作業ベルト (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)ハーネス用 作業ベルト (墜落制止用器具)サンコー(タイタン)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほか、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品トラスコ品番160-5561材質ナイロン長さ(mm)1200幅(mm)50ブラック質量(g)210タイプハーネス用アズワン品番64-1110-35
墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能質量(g)約350バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
パンゲア用 作業ベルト(墜落制止用器具) サンコー(タイタン)パンゲア用 作業ベルト(墜落制止用器具)サンコー(タイタン)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から13日以内出荷
パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。 フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品材質ナイロンサイズM質量(g)210タイプパンゲア用ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
ワンタッチ式作業用ベルト(フルハーネス用) サンコー(タイタン)ワンタッチ式作業用ベルト(フルハーネス用)サンコー(タイタン)
5,698税込6,268
1本
9日以内出荷から31日以内出荷
着脱に便利なワンタッチバックル式の胴ベルトです。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスと併用することで、ベルトがより身体にフィットし、ズレを防ぎます。この作業ベルトは胴ベルト型用ランヤードを取り付ければ、墜落制止用器具として使用することができる性能を表示しています。その際の使用可能質量はランヤードに依存します。
質量(g)330
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤードサンコー(タイタン)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックルタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷から18日以内出荷
メインベルトに形状保持素材採用で着やすいフロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラック質量(g)1270ベルト幅(mm)45種類フルハーネスRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg サンコー(タイタン)RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kgサンコー(タイタン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロンブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)2.1
墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTNツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
シルバー系材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPG16-DH-BL型 サンコー(タイタン)ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPG16-DH-BL型サンコー(タイタン)
28,980税込31,878
1本
33日以内出荷
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き質量(g)約885ベルト色最大幅(mm)サポーター:170胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300補助ベルト幅(mm)90補助ベルト長さ(mm)720材質(調節バックル)アルミ製最大長(mm)サポーター:700
墜落制止用器具用胴ベルト アロッキー KH(基陽)墜落制止用器具用胴ベルト アロッキーKH(基陽)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から32日以内出荷
墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 ワンタッチバックルタイプです。安心のダブルロック機構採用。
幅(mm)50
ワークポジショニング器具 腰ピタシリーズ OT-DLCV16-DH-BL型 サンコー(タイタン)ワークポジショニング器具 腰ピタシリーズ OT-DLCV16-DH-BL型サンコー(タイタン)
27,980税込30,778
1本
33日以内出荷
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピタッリフィット。 補助ベルト+カーブ胴ベルト
仕様補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き質量(g)約960ベルトカーブ形状ベルト色BLバックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)最大1250補助ベルト幅(mm)105補助ベルト長さ(mm)270