カテゴリ
- 安全保護具(17)
- 家電(2)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ot-hab」の検索結果

ワンタッチ式作業用ベルト(フルハーネス用)
サンコー(タイタン)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から16日以内出荷着脱に便利なワンタッチバックル式の胴ベルトです。工具吊りとして使用できる他、フルハーネスと併用することで、ベルトがより身体にフィットし、ズレを防ぎます。この作業ベルトは胴ベルト型用ランヤードを取り付ければ、墜落制止用器具として使用することができる性能を表示しています。その際の使用可能質量はランヤードに依存します。質量(g)330
ハーネスオプション 作業用ベルト(フルハーネス用) HAB型
サンコー(タイタン)¥3,998税込¥4,3981本欠品中フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。材質バックル:アルミ合金(軽量タイプ)色ブラック系、バックル:シルバー質量(g)約210種類胴ベルト型胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200
墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を質量(g)約350ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応


パンゲア用 作業ベルト(墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。 フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品材質ナイロンサイズM質量(g)210タイプパンゲア用ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1200
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンタッチバックル
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンタッチバックル
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
Coleman セルフィーマルチスタンド
Velbon(ベルボン)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から6日以内出荷簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。カメラネジを標準装備しているので、スマートフォンとアクションカメラ等の小型カメラを同時に使うことが可能です。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。付属品リモコン(本体セット済み)、充電ケーブル(USB-Micro USB、長さ300mm)仕様(推奨積載質量)350g ※カメラの形状によっては350g以下でも固定できない場合があります。タブレットには対応しておりません。質量(g)約182段数8段対応OS(リモコン)iOS:7.0以降、Android:5.0以降 ※リモコンはスマートフォン専用です※Android OSで使用する場合は「音量UPボタン」にシャッター機能を割り当てる必要があります最低高さ(mm)約240(スタンド時)縮長(mm)(収納状態)約215、※外径:約30最大長(mm)約840(スタンド時)、約823(自撮り棒時)リモコン電波規格:Bluetooth 3.0、周波数:2.4GHz、到達範囲:半径約10m(障害物が無い場合)、充電方式:Micro USB、充電時間:約1時間、使用可能回数:約20000回(満充電時)、連続待機時間:約6ヶ月(満充電時) ※Bluetooth接続中リモコンを10分以上操作しないとペアリングは解除されます(ランプ点灯までボタン長押しで復旧)対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み:10mm以内 スマホケース装着時は正しく取り付けできないことがあります。ヘッド仕様前後調整:約175度、縦横位置調整:約90度/45度 カメラネジ:UNC1/4(細ネジ)
Coleman セルフィースタンド
Velbon(ベルボン)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷簡単な操作でスマホ用スタンドとしてもセルフィースティックとしても使える、便利な三脚付き自撮り棒です。アウトドアからタウンユースまで様々なシーンで活躍します。スマートフォンは縦位置・横位置に対応。回すだけで簡単に構図を変えられます。グリップを開いて置くだけの簡単設置。自撮り棒も引っ張るだけで伸ばせます。取り外し可能なブルートゥース対応リモコン付き。離れたところからでもシャッターを切ることができます。仕様(推奨積載質量)200g質量(g)159規格(電波)Bluetooth 4.0段数6段グリップ径(Φmm)28最低高さ(mm)250縮長(mm)183最大長(mm)685(自撮棒時:740)使用範囲(m)(電波到達範囲)半径約10※障害物が無い場合対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:56~80mm、厚み10mm以内電波周波数2.4gHz
ワークポジショニング器具 腰ピタシリーズ OT-DLCV16-DH-BL型
サンコー(タイタン)¥27,980税込¥30,7781本20日以内出荷ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピタッリフィット。 補助ベルト+カーブ胴ベルト仕様補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き質量(g)約960ベルトカーブ形状ベルト色BLバックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)最大1250補助ベルト幅(mm)105補助ベルト長さ(mm)270
ハーネス用縦型ポーチ ACD型
サンコー(タイタン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計仕様コンパクトデジタルカメラ用質量(g)約78種類スルハーネス用縦型ポーチ適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型
サンコー(タイタン)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPG16-DH-BL型
サンコー(タイタン)¥28,980税込¥31,8781本24日以内出荷プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト仕様胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き質量(g)約885ベルト色黒最大幅(mm)サポーター:170胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300補助ベルト幅(mm)90補助ベルト長さ(mm)720材質(調節バックル)アルミ製最大長(mm)サポーター:700
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し





ワンタッチバックル作業ベルト
SK11(13件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。用途一般作業用ベルト。材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレンベルト厚(mm)2.5