カテゴリ
- 測定用品(3)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「otr50」の検索結果

3Xミリオン(両面目盛)
ヤマヨ(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
トラックレール用荷締機
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷仕様ドロップストッパー付き ラチェットハンドル部ワイドタイプ本体側ベルト(m)1材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
GYEON Q2M TotalRemover Q2M-TR50 500 ml
GYEON(ジーオン)¥3,098税込¥3,4081個(500mL)8日以内出荷強力なコーティング・ワックス除去及びウォータースポット除去剤です。ガラスやアルミ素材、灯火レンズなどには絶対に使わないで下さい。強酸性の洗剤ですので、直接ボディにスプレーしないで下さい。使用方法マイクロファイバークロスなどにスプレーして優しく拭き上げてください。その後は水で良く洗い流して下さい。容量(mL)500危険物の類別非危険物
測量用巻尺 OTRシリーズ
ナリカ¥9,100税込¥10,0101本9日以内出荷本体グラスファイバー製の巻尺。仕様両面目盛形状石突付十字型材質(本体)グラスファイバーテープ幅(mm)12.5テープ目盛【1目盛】2mm(表面)、5mm(裏面)