カテゴリ
- 農業機械(17)
- 制御機器(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 医療(4)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 永田製作所(17)
- JEIO TECH(7)
- Xiaomi(6)
- RIKEN(理研機器)(4)
- 住商モンブラン(4)
- MH CONNECTORS(4)
- M5Stack(3)
- EBM(江部松商事)(2)
- 河村電器産業(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- ラフアンドロード(2)
- OVER RACING(2)
- アズワン(1)
- 泉精器製作所(1)
- 酒井製作所(1)
- 重松製作所(1)
- 水本機械製作所(1)
- 東洋バルヴ(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ov-4」の検索結果
![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)
オームバンド
オーム電機[配線パーツ]¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束色ブラック寸法(Φmm)3~100本体質量(kg)約2使用周囲温度(℃)-20~70
マルチオーブン MOVシリーズ
アズワン¥385,000税込¥423,5001台当日出荷自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+20~240対流方式自然対流/強制対流切り替え式
真空断熱ケータイタンブラー
THERMOS(サーモス)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷折りたためるキャリーハンドル付き!持ち運びに便利なケータイタンブラー!会社やお出かけなどに気軽に持ち運べるハンドル付きのケータイタンブラー。全パーツ食洗機対応!材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム
表面実装用二段重ね端子(強力型)
MAC8(マックエイト)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 ピッチは、2.54mm材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
4方3位置弁
RIKEN(理研機器)¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
ライディングZIPメッシュジャケット
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781着4日以内出荷から6日以内出荷トラディショナルだけど新しいシックな装いの提案。ビンテージ感たっぷりなデザインは時と場所、そしてバイクを選びません。メイン素材のスパックスメッシュはしなやかで強く、紫外線を通さずさわやかな風を通します。洗練されたスタイルがコーディネートの幅と行動範囲をグンと広げてくれます。用途肩・肘・脊椎パッド標準装備。表地:スパックスメッシュNEW/裏地:スーパーエアメッシュ/襟裏:クールマックスメッシュプロテクター肩・肘・脊椎パッド標準装備
デュアルテックストレックパーカー
ラフアンドロード¥27,980税込¥30,7781着6日以内出荷天候に左右されず、アーバンテイストで幅広いシーンと季節に活躍します。防水・防風・透湿性を兼ね備える高性能素材デュアルテックスと強力な撥水加工を施し湿気を逃がす透湿性があるため、衣服内を常にドライに保ちます。また、ラディングフォーム専用の立体裁断により、ストレスなく疲れを知らない快適な着心地です。おしゃれで上質なヘアライン柄の表地を採用。名所・旧跡地を訪ねたり、雰囲気の良いカフェにも躊躇なく入れるくらいのさりげないデザインで、行動範囲が広がります。収納に困らない多彩なポケットを備え、ショートからロングツーリングまで行動的なツーリストを強力にサポート。また、Vベント、袖ベント、後脇ベント等、爽やかで快適なベンチレーション機能を装備されているため、レイヤードを工夫すれば、春から初夏、初秋から冬と幅広いシーンと季節で活躍します。用途オールシーズン。防水・透湿仕様。肩・肘・脊椎パッド標準装備。表地:ポリエステル/裏地:ポリエステル/襟裏:アイススムース
真空オーブン用マルチプルシェルフ
JEIO TECH¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用マルチプルシェルフです。Lower shelfまたはExtra shelfの上部に設置することで、サンプルをより多く収納できます。
真空オーブン用アッパーシェルフ
JEIO TECH¥9,898~税込¥10,888~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用アッパーシェルフです。Bottom shelf &Lower shelf、またはBottomshelf & Extra shelfの上部に設置してください。
真空オーブン用エクストラシェルフ
JEIO TECH¥7,998~税込¥8,798~1個15日以内出荷真空オーブンOV4用の追加用エクストラシェルフです。Bottom shelfの上部に設置してください。底部から最大4段まで設置可能です。追加の棚を使用することで、わずかなばらつきや変動が生じる可能性があります。(棚を追加する際は、オートチューニングが必要です。)棚板数(枚)4
バルブ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥329,800税込¥362,7801個26日以内出荷付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
スクラブ(男女兼用・半袖) OV6503-9(ネイビー) 4L
住商モンブラン¥8,198税込¥9,0181枚8日以内出荷天然由来のカラーがやさしいイメージに。シワ加工を施した麻のような風合いとサラッとした肌ざわりが心地よい生地を使用しています。
スクラブ(男女兼用・半袖) OV6503-8(グレー) 4L
住商モンブラン¥8,198税込¥9,0181枚8日以内出荷天然由来のカラーがやさしいイメージに。シワ加工を施した麻のような風合いとサラッとした肌ざわりが心地よい生地を使用しています。
スクラブ(男女兼用・半袖) OV6503-7(オニオン) 4L
住商モンブラン¥8,198税込¥9,0181枚8日以内出荷天然由来のカラーがやさしいイメージに。シワ加工を施した麻のような風合いとサラッとした肌ざわりが心地よい生地を使用しています。
スクラブ(男女兼用・半袖) OV6503-6(オリーブ) 4L
住商モンブラン¥8,198税込¥9,0181枚8日以内出荷天然由来のカラーがやさしいイメージに。シワ加工を施した麻のような風合いとサラッとした肌ざわりが心地よい生地を使用しています。





![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040861-180105-02.jpg)




![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)





![EO-2 ROM プラグ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930848-221109-02.jpg)