カテゴリ
- 制御機器(8)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- insta360(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 日東工業(2)
- 杉崎計器(2)
- イマダ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ケンユー(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- ブラスト興業(1)
エコロジープロダクト
「ow-20」の検索結果

測定用ジョイント OWシリーズ
杉崎計器¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷電動ドライバーの測定用治具。巻き戻し不要の特殊構造。独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能。締め付け方向のトルクチェックの効率化。反力吸収構造。低域トルク測定可能取付部20角×5(t)
OW-A ウインドウキャビネット
日東工業¥34,980~税込¥38,478~1個翌日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5有効深さX(mm)183扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
PA-20用 ロアパーツ
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツトラスコ品番856-2787適合本体PA-20、MPA-20RoHS指令(10物質対応)対応
MPB-200-8用ロアパーツ
A&D(エー・アンド・デイ)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷8chマルチチャンネル電動ピペットMPB-200-8用ロアパーツです。トラスコ品番179-7055適合本体MPB-200-8質量(g)160
スリム看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付
ブラスト興業¥6,998~税込¥7,698~1台ほか翌々日出荷幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。用途規制看板 幅狭地材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー幅(mm)280厚さ(mm)50高さ(mm)1400取付方式スタンド式
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Pro
insta360¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷から6日以内出荷スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300温度(℃)充電可能:0~40速度ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0
ホット温子さん おなかぽかぽかベルト
ケンユー¥1,890税込¥2,0791個12日以内出荷温熱ジェル袋でおなかを心地よく温めます。下腹部を温めやすい形状です。ベルトタイプのカバーのため、着脱が簡単です。面ファスナーで調節が可能です。(約60~100cm)。電子レンジで短時間の加熱で繰り返し使え経済的です。腰を温めるのにも使えます。冷やしても使えます。成分ジェル袋(日本製):水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレンセット内容カバー×1、ジェル袋×1質量(g)280寸法(cm)約110×16材質(カバー)ポリエステル、綿、中材 ウレタンフォーム
スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット
insta360¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g温度(℃)充電可能:0~40速度ジンバル最大制御:120°/SBluetooth Bluetooth 5.0NFC ISO/IEC 14443A規格に対応充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0
スマートフォン用ジンバルFlow 2
insta360¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から6日以内出荷手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、。折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25温度範囲(℃)【充電】0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300gバッテリーLi-ion 2S充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)動作時間10時間動作温度(℃)ー10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-CBluetoothBluetooth 5.0速度制御範囲120°/sNFCISO/IEC 14443A規格に対応可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231バッテリー容量(Wh)8.5
PA-200用 ロアパーツ
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷電動マイクロピペットPA-200/MPA-200用のロアパーツトラスコ品番856-2788適合本体PA-200、MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズ弁
KITZ(キッツ)¥38,980税込¥42,8781個47日以内出荷材質スチール材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)2.8材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛バルブ種類グローブバルブ
抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PM-61) ピッチは2.54mm、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPM-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9
油面接着用低VOC両面テープ OW-5016
日東電工(旧:Permacel)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 VOC放散量が少ない両面テープです。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力7.75N/10mm
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ3mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋3日以内出荷2.54mm(0.1inch)ピッチの丸ピンヘッダー(ベース高さ:3mm、20ピン)です。ケーブルを介さずに基板同士を直接つなぐ専用のコネクターです。ピンの径はΦ0.7mmで対応する相手側ソケットはPM-61型です。ジャンパーポスト共用型の角ピンヘッダー(約0.6mm角)や丸ピンのICソケット(ピン径Φ0.45mm前後)とはピッチが同じでも互換性がありません。(抜き差し型とは両端がはんだ付けで基板につながる固定型の二段重ね用ピンヘッダーと区別する呼称です。) プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し型二段重ね用 強力タイプ OWシリーズ 高さ10mm(10本入)
MAC8(マックエイト)¥5,298税込¥5,8281袋3日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット・・・PM-61)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバトルクテスター
イマダ¥139,800税込¥153,7801台31日以内出荷電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)バッテリーニッケル水素電池300回以上充電上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能データメモリ測定値800データ測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅