カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「owl-silg-7762」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス OWLTECH(オウルテック)

    信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス

    OWLTECH(オウルテック)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
    付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)6粘度(Pa・s)180(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)15
  • 高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)

    高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み

    OWLTECH(オウルテック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します。・熱を加えることで冷却効率を向上。・最上位グリス OWL-SILG-7868。・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D。・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
    仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
PCパーツカテゴリ
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
"owl-silg-7762" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷