カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「oww-3-10」の検索結果

抜き差し型二段重ね用 (強力タイプ)
MAC8(マックエイト)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)当日出荷から33日以内出荷プリント基板を二段重ねにして抜き差しすることができます。(相手側ソケット:PMW-61) 2.54mmピッチ、20P連結材質ピン:リン青銅、樹脂:PBT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上適合ソケットPMW-61RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.9