カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 測定用品(6)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「ox-08」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器

    投込み式酸素濃度計OX-08

    理研計器(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
    型式OX-08質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)電源単3アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示分解能0.1%保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)警報方式自己保持警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示グリーン購入法適合
  • OX-08用オプション 理研計器

    OX-08用オプション

    理研計器
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    OX-08専用オプション品。OX-08本体に標準付属している5mケーブルと実装し、リモートケーブルを延長することができます。
  • OX-08用オプション 理研計器

    OX-08用オプション

    理研計器
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    本部品は、ネックストラップ(落下防止用)及び解け防止用(本体上部リモートケーブルの固定用)バンドとなります。
    用途ネックストラップ及び解け防止バンドに付属している脱着用パーツを取り外し、ガス検知器本体の取付穴(2か所)に、同パーツを取付の上、それぞれのネックストラップ及び解け防止バンドを取り付けてご使用頂けます。付属品ネックストラップ1本、解け防止用バンド1本トラスコ品番656-6177
  • 投込み式酸素濃度計OX-08 理研計器

    投込み式酸素濃度計OX-08

    理研計器
    89,980税込98,978
    1個
    13日以内出荷
    1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
    質量(g)約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)電源単3形アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式警報方式自己保持検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報時)ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時)ランプ点滅、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
  • 【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付) 理研計器

    【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付)

    理研計器
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当) センサ寿命は2年 約20,000時間の連続使用が可能 ※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。 リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応 本質安全防爆構造 JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合
    セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)警報方式自己保持使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素サービス分類レンタル
  • クラウンラインマーカー 太字 クラウン[事務用品]

    クラウンラインマーカー 太字

    クラウン[事務用品]
    659税込725
    1箱(10本)
    当日出荷
    鮮やかな発色で、水に強く、色あせしにくい。
    材質再生素材使用長さ(mm)140タイプシングル線幅(mm)3.0インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
  • 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理ポイントタップ PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
  • ロング酸化処理スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング酸化処理スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。トラスコ品番215-0245全長(mm)120ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
  • 高炭素鋼用ポイントタップ 酸化処理 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用ポイントタップ 酸化処理

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
  • Z-PRO 高硬度材加工 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 高硬度材加工

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
  • Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 止り穴加工用。

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
    用途止り穴加工用。
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組) ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)

    ムラキ
    4,798税込5,278
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
    用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス
  • 酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • 吸入バルブ 阪口製作所

    吸入バルブ

    阪口製作所
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
  • 吸入バルブ 圧力計付 阪口製作所

    吸入バルブ 圧力計付

    阪口製作所
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    25MPa圧力計付です。
    形状【出口】ホース口:Φ8使用圧力(MPa)15
  • 高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC-SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC-SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
  • Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
  • ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング酸化処理スパイラルタップ LS-SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工等級P2ねじの種類M
  • マーブルノブ ショート Avail(アベイル)

    マーブルノブ ショート

    Avail(アベイル)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    独特の模様をもった自社製ハンドルノブ。素材からの削り出し~最終工程の研磨作業を熟練の職人の手により一つ一つ施しております。 。ノブの精度はもちろん、指に張り付くようなしっとりとした握り心地もオススメポイントです。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。 。ハンドルカラーやノブキャップに合わせてカラーコーディネートをお楽しみいただけます。
    全長(mm)27.5直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13質量(g)3.3タイプハンドルノブ:マーブルノブ ショート
  • マーブルノブ レギュラー Avail(アベイル)

    マーブルノブ レギュラー

    Avail(アベイル)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    独特の模様をもったAvail製ハンドルノブで、カラーは随時増やしていく予定です。リールとのカラーコーディネイトの幅が広がるかと思いますので楽しみにお待ちください。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。~ご注意~。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。マーブル模様の樹脂から削り出しているため、柄が多少異なる場合がございます。下記の画像はいずれも、一つの個体を三方向から撮影した写真です。※掲載写真は撮影条件により、実物とは異なる場合がございます。
    全長(mm)34直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13質量(g)3.9タイプハンドルノブ:マーブルノブ レギュラー
  • 酸素ガス発生装置MOXⅡシリーズ コフロック

    酸素ガス発生装置MOXⅡシリーズ

    コフロック
    1台
    欠品中
    MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。
    用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!電源電圧(V)AC100 50/60Hz吐出圧力(MPa)0.1露点温度範囲(℃)≦-55使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)純度(%)ガス:90
  • アルカリ乾電池(防爆構造電気機械器具型式検定仕様) 理研計器

    アルカリ乾電池(防爆構造電気機械器具型式検定仕様)

    理研計器
    1個
    欠品中
    理研計器ポータブルガスモニター当該機器にご使用頂けます。(SP-230シリーズ、OX-08、1000シリーズ(GP/NC/NP)、GX-6000)。防爆性能要件を満たすために、各機種における「防爆構造電気機械器具型式検定合格証」に記載のアルカリ乾電池をご使用ください。
    トラスコ品番663-6556型式LR06