カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
「oz-01ma」の検索結果

ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台当日出荷ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02保護等級IP64(準拠)使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)28893(最大)光束(Lm)350明るさ(Lm)350(最大)照射距離(m)約340(最大)電球の種類LED点灯時間(時間)約6IP等級64落下耐久(m)2
閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】
GENTOS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450防水仕様防滴、耐塵(IP64)明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】
GENTOS(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台欠品中ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップ、テスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能材質(本体)アルミニウム質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On:340照射距離(m)On: 361電球の種類LED点灯時間(時間)On:10IP等級64落下耐久(m)2
閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【FLP-2607】
GENTOS¥8,498税込¥9,3481台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用+DY23DK23DL23:DS23DL23:EA23DK23DL23:DS23DL23:EC23DL23:EH23付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)材質(本体)アルミニウム質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【FLP-2606】
GENTOS¥4,698税込¥5,1681台当日出荷ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 28893光束(Lm)350明るさ(Lm)On: 350照射距離(m)On: 340点灯時間(時間)On: 6IP等級64落下耐久(m)2
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【FLP-2605】
GENTOS¥4,298税込¥4,7281台欠品中ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップテスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On: 340照射距離(m)On: 361点灯時間(時間)On: 10IP等級64落下耐久(m)2