カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「oz-a-al-1」の検索結果
![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など




![メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643642-160513-02.jpg)