カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • レバーカップリング(2)
絞り込み
材質
  • アルミ(2)
呼び径(inch)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1 1/4(1)
  • 1 1/2(1)
  • 2(1)
  • 2 1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
呼び径(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
使用流体
  • (2)
ブランド
  • 小澤物産(OZC)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oz-a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用
関連キーワード
ozc oz-f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ozc oz-f