カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- レバーカップリング(2)
絞り込み
材質
- アルミ(1)
呼び径(mm)
- 100(2)
呼び径(inch)
- 4
- 1/2(4)
- 3/4(5)
- 1(6)
- 1 1/4(6)
- 1 1/2(6)
- 2(6)
- 2 1/2(2)
- 3(3)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
ブランド
- 小澤物産(OZC)(2)
「oz-dc」の検索結果
![ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644035-160415-02.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム
小澤物産(OZC)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762473-160104-04.jpg)
ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ
小澤物産(OZC)¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式




![ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32644035-160415-02.jpg)
![ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20762473-160104-04.jpg)