カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • レバーカップリング(7)

「oz-dc」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
  • ダストキャップ[OZ-DC]  ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
  • ダストキャップ[OZ-DC]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
  • ダストキャップ[OZ-DC]  ブロンズ 小澤物産(OZC)

    ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ

    小澤物産(OZC)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
  • ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質アルミニウムタイプダストキャップ
  • ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW]  ステンレス 小澤物産(OZC)

    ダブルロック ダストキャップ[OZ-DCDW] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します材質ステンレスタイプダストキャップ
  • 紛失防止用チェーン 小澤物産(OZC)

    紛失防止用チェーン

    小澤物産(OZC)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    OZCレバーカップリング用のチェーンです
    適合本体OZ-DC-AL-11/2
  • リニア アクチュエータ Portescap PORTESCAP

    リニア アクチュエータ Portescap

    PORTESCAP
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステッピングリニアアクチュエータ RS PRO RS PRO

    ステッピングリニアアクチュエータ RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷:28.1N●最大ストローク長:48mm●駆動タイプ:ステッパー●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●シリーズ:26DBM10D2U●小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
関連キーワード
ozc oz-f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ozc oz-f