カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- レバーカップリング(3)
絞り込み
材質
- アルミ(3)
呼び径(mm)
- 100(3)
呼び径(inch)
- 4
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1 1/4(4)
- 1 1/2(4)
- 2(4)
- 2 1/2(4)
- 3(5)
使用流体
- 水(3)
- 油(3)
ブランド
- 小澤物産(OZC)(3)
「oz-e」の検索結果
![ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643764-160516-02.jpg)
ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム
小澤物産(OZC)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など![プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33026463-091110-02.jpg)
プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用適合流体水、油など![プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33026585-091110-02.jpg)
プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム
小澤物産(OZC)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用適合流体水、油など




![ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643764-160516-02.jpg)
![プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33026463-091110-02.jpg)
![プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33026585-091110-02.jpg)