カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • レバーカップリング(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「oz-e」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクアダプター[OZ-E] ポリプロピレン

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。材質ポリプロピレン接続方式ワンタッチ式
  • ホースシャンクアダプター[OZ-E] ステンレス 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクアダプター[OZ-E] ステンレス

    小澤物産(OZC)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    接続方式ワンタッチ式
  • ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ 小澤物産(OZC)

    ホースシャンクアダプター[OZ-E] ブロンズ

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。接続方式ワンタッチ式
  • プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    プラスチックホース用アダプター[OZ-EP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用適合流体水、油など
  • RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー RIDEZ(ライズ)

    RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー

    RIDEZ(ライズ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    バイザー・シールド・ゴーグルの要素を持った新しい形モトゼロバイザー。 オフヘル系フルフェイスにもピッタリなモトゼロバイザーが発売。 モトゼロバイザーはフルフェイスの開口部に合うように設計されたバイザーです。 ゴムバンドはゴーグルと同じようにヘルメットの外側に伸ばして装着します。 ゴーグルと異なるのはバイザーは開口部の外側を覆います。 それによって視界も広く取りながら、保護範囲も広くなります。 ロングツーリングには最適なシールドバイザーです。 ネオレトロ系ヘルメットにもぴったりなスタイルです。
  • PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  Zebra Aqua UNO Zebra OKINOS

    PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] Zebra Aqua UNO Zebra

    OKINOS
    5,698税込6,268
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトでピラーレスのミニタワーPCケース。5種類のカラーバリエーションをラインナップ。120 mm ARGBファン3個を標準搭載。グラフィックボード補助電源用の開口部を搭載。最大3個の120 mmファン搭載に対応。最大309 mmまでの拡張カードスペース。Okinos Aqua UNO
    材質スチール、プラスチック、ガラス回転数(min-1[r.p.m])1000(付属ファン)本体寸法(mm)315×210×395(D×W×H)最大静圧(mmH2O)0.58(付属ファン)対応PWM:非対応(付属ファン)、CPUクーラー高さ:最大165mmまで保証期間1年騒音レベル(dB(A))25最大長(mm)最大電源長さ:最大160mmまで(ケーブルを含まず)ファン標準搭載ファン:トップ:2×120 mm ARGBファン、リア:1×120 mm ARGBファン、搭載可能ファン:トップ:2×120 / 2×140mm、リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 3.0、1×Type-C 3.2 Gen 1、1×オーディオ in/out、1×LEDコントロールボタン、1×電源スイッチ最大風量(CFM)30.25(付属ファン)設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大309mm まで対応マザーボードMicro-ATX / ITX拡張スロット数4ドライブベイ1(3.5インチシャドウベイ)、1(2.5インチシャドウベイ)フィルターの有無ダストフィルター:トップ、サイド、ボトム
  • RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー RIDEZ(ライズ)

    RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー

    RIDEZ(ライズ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    オフヘル系フルフェイスにもピッタリなモトゼロバイザーが発売。 。モトゼロバイザーはフルフェイスの開口部に合うように設計されたバイザーです。ゴムバンドはゴーグルと同じようにヘルメットの外側に伸ばして装着します。ゴーグルと異なるのはバイザーは開口部の外側を覆います。それによって視界も広く取りながら、保護範囲も広くなります。ネオレトロ系ヘルメットにもぴったりなスタイルです。<可視透過率>。クリア 95%。スモーク 16%。ブルーミラー 13%。シルバーミラー 10%。レインボーミラー 82.5%。全色 99%以上 UVカット。シルバーミラーのベース:スモーク。レインボーミラーのベース:クリア
    仕様99%以上 UVカットレインボーミラー:クリア可視光線透過率(%)82.5
  • プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    プラスチックホース用カプラー[OZ-CP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。材質(本体)アルミニウム/(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)取り付け形状ホース取付用適合流体水、油など
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 紙コップ用ふた サンナップ

    紙コップ用ふた

    サンナップ
    459税込505
    1個(50個)
    当日出荷
    空気穴からそのまま飲める、ドリンキング型ふた。 紙コップにふたをするとホットは冷めにくくなり、アイスドリンクには飲み口があるから、ストローを使わないときに便利です。 エンボスカップ、断熱カップの250ml/8.5oz容量に適合します。(適合カップ:C2550E、C2540ST、C2550DLV、SMP-250E、SM-250D 他)
    材質プラスチック口径(Φmm)80入数50
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
関連キーワード
ozc oz-f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ozc oz-f