カテゴリ
- メカニカル部品(92)
- 制御機器(78)
- 空調・照明・電設資材(34)
- パソコン/周辺機器(29)
- 建築金物(28)
- 機構部品(21)
- 切削工具(12)
- 事務用品(12)
- 物流用品(11)
- 研磨材(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電動工具(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(7)
- 測定用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック(53)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- バクマ工業(22)
- 三菱電機(18)
- SUS(エスユーエス)(18)
- メイキコウ(18)
- StarTech.com(12)
- イノアック(11)
- オーム電機(11)
- テラウチ(寺内製作所)(10)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- ULVAC(アルバック)(8)
- omron(オムロン)(7)
- エスコ(6)
- HAKKO(白光)(5)
- イチネンTASCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- TOA(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-100w」の検索結果

プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
ポリエステル100%ワイパー 長繊維 クラス100 クリーンルーム向け AP-P100Wシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,340~税込¥1,474~1袋(150枚)ほか翌々日出荷長繊維ポリエステルを使用しており繊維くずの発生を抑えています。レーザーによる裁断で発塵性を抑えています。純水洗浄を施しており、クラス100クリーンルームでご使用いただけます。材質長繊維ポリエステル100%包装形態スタック包装
USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで![ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571874-210308-02.jpg)
ロールペーパー 感熱ロール
クラウン[事務用品](7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5巻)当日出荷ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。種別感熱紙タイプ普通保存径(Φmm)48長さ(m)25紙厚(mm)0.075巻芯径(Φmm)12
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式
イノアック(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
耐候性樹脂フード 給気・排気兼用
高須産業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)
トップ工業¥429税込¥4721セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
腰装着タイプ万歩計(振子式)
山佐時計計器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷歩数表示のみ 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ 日本製質量(g)約16(電池を含む)電源LR43電池1個検出方式振子式電池寿命約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×40×12
スチール製ローラー軸付標準
マキテック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
スチール製ローラー単体
マキテック(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から3日以内出荷適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
ハイトプリセッタ
日研工作所¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から3日以内出荷刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
フィルターエレメント AW ポリプロピレン製・ダブルタイプ
アイオン¥1,898税込¥2,0881本当日出荷クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。化学工業、食品工業、電子・半導体工業をはじめ、さまざまな分野でご使用頂けます。原料水、洗浄水、現像液などの濾過材質メディア・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)500タイプダブル内径(Φmm)28外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き
富士倉¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から3日以内出荷ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
プリンタ対応 角形2号封筒 ホワイト100g 50枚入
キングコーポレーション(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(50枚)当日出荷プリンター対応のケント紙を使用した封筒です。用途A4書類(297×210)の封入に。トラスコ品番337-4242色白サイズ角形2号縦(mm)332横(mm)240
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ式 薄型 マルチOS対応
エレコム¥5,398税込¥5,9381個当日出荷一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth®;薄型ミニキーボード。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)289.2高さ(mm)21.2質量(g)【キーボード本体】約374※電池を含まず奥行(mm)127.5電源充電式適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】289.2×127.5×21.2通信方式GFSK方式保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台対応プロファイルHID(Human Interface Device)
HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)
イノアック¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷から13日以内出荷形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SDシーリングキャップ
因幡電工(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から8日以内出荷天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
コンバース牛皮35mm1P W100
CONVERSE¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷材質牛皮質量(g)115ベルト幅(mm)250ベルト長さ(mm)1150バックル1ピンベルト厚(mm)5
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
タイムリー(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
石膏ボード専用 壁につけるマグネット 補助板
コクヨ¥599税込¥6591個(5枚)当日出荷から翌日出荷補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります材質スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP厚さ(mm)1.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)(スチール板)25×1.6、(ベースシート)24×0.2
ハイトプリセッタ
日研工作所¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。幅(mm)81高さ(mm)100奥行(mm)90
変換アダプタ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥469税込¥5161個当日出荷OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。色ホワイト質量(g)20タイプストレートコンセント形状3P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×27×30アース端子○アズワン品番65-0530-95プラグ形状2Pコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルカセットプレーヤー
マクセル¥8,998税込¥9,8981台当日出荷カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。付属品充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)約210入力電源:USB Type-C、DC5V 1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D38×H91(突起部含む)充電時間約2時間再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7時間(Bluetooth接続)
ユニTOPディスク(Wタイプ) アルミナ
ヤナセ(柳瀬)¥7,498税込¥8,2481箱(10枚)3日以内出荷研磨布の長・短仕様でアタリが平均になるように設計しました。ネジ式ワンタッチタイプ「や~かんたん」もあります。用途ビート取り、バリ取りに適用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック¥9,498税込¥10,4481セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。適合機種R-4214P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
タイムリー¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。電源USB接続、USB5V/1A以上防水性IP65準拠(テープ部分のみ)電球の種類LED
スチール製ローラー単体 57Φ(軸なし)
マキテック¥9,498税込¥10,4481セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-5714P材質STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12
スチール製ローラー単体 42Φ(軸なし)
マキテック¥8,498税込¥9,3481セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-4214P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)
マキテック¥7,998税込¥8,7981セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラー単体 50Φ(軸なし)
マキテック¥9,498税込¥10,4481セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-5015P材質STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12








![ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571874-210308-02.jpg)