カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「p-10sw2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
18,800税込20,680
1個
当日出荷から27日以内出荷
防水ラミ加工封筒 イムラ防水ラミ加工封筒イムラ
799税込879
1袋(10枚)
当日出荷
雨でも安心の水をはじく防水封筒で、湿気を嫌う商品の発送に最適です。
材質未晒クラフト 100g/[[M2]]
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブルダイヤトレンド
64,100税込70,510
1セット
3日以内出荷
FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル
クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業C2形電磁パイロット切換弁ダイキン工業
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
コントロールスイッチ(入・切タイプ) 三菱電機コントロールスイッチ(入・切タイプ)三菱電機
3,198税込3,518
1台
4日以内出荷
運転表示ランプ付(LED)入・切のみスイッチプラスチック製パネル定格4A・AC300V消費電力10W以上の機種に適用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30