カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-110nf」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 周波数計 広角度計器三菱電機
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善パネルは左右開閉変更可高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)4.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482×350×180
ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス(大風量対応タイプ) 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 壁掛型フィルターボックス(大風量対応タイプ)三菱電機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善パネルは左右開閉変更可高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)887×350×180
低圧遮断器NF50-ZKC仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-ZKC仕様三菱電機
16,980税込18,678
1台
35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF100-ZKC仕様 三菱電機低圧遮断器NF100-ZKC仕様三菱電機
29,980税込32,978
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応