カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p-13vs」の検索結果

深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷耐食性ステンレス(フード部:SUS304。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PAP-13V-S
JST(日本圧着端子製造)¥869税込¥9561袋(10個)翌々日出荷仕様日本圧着端子製造 基板コネクタハウジング - PAシリーズ. JST 基板コネクタハウジングは、コネクタ用PAシリーズに含まれます。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのコネクタハウジングの一般的な用途は様々だが、家電製品、産業用制御機器、ストレージやネットワークシステムなどでよく使われています。. 特長. 2 mm ピッチ 電線対基板接続 継手と確実に接続するためのロック機能を追加 コンパクトで耐久性に優れる UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証長さ(mm)28幅(mm)5.8ピッチ(mm)2極数13シリーズPA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥6,798税込¥7,4781台5日以内出荷耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網着脱可能。防虫網は10メッシュ。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
ステンレス製深形フード ギャラリ付
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)仕様ギャラリ着脱可能材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304)質量(kg)0.4仕上粉体焼付塗装外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127適合パイプ径(Φmm)100
サニタリー換気ユニットシステム部材深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷耐食性ステンレス(フード部:SUS30。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ〈フード部〉質量(kg)0.6
薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台7日以内出荷薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台7日以内出荷薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥5,698税込¥6,2681台9日以内出荷排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)BL認定品
三菱電機¥6,898税込¥7,5881台7日以内出荷耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥6,498税込¥7,1481台7日以内出荷薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)。取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。防虫網は10メッシュ。ギャラリ・防虫網は着脱可能。ワイド水切板付。粉体塗装仕上げ(フード部質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
防火ダンパー付強制・自然給気ユニット専用 / 防音フード
三菱電機¥9,498税込¥10,4481台5日以内出荷耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>。防虫網着脱可能質量(kg)0.7
自然給気ユニット / (壁取付)
三菱電機¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から7日以内出荷最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル材質プラスチック製質量(kg)0.3
ブレーキディスク
brembo¥16,915~税込¥18,607~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
自然給気ユニット / (防音タイプ・壁取付)
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台欠品中サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付材質プラスチック製質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)30