カテゴリ

  • 制御機器(750)
  • 切削工具(559)
  • 自動車補修部品(477)
  • パソコン/周辺機器(431)
  • 作業工具(201)
  • 農業機械(198)
  • バイク部品(188)
  • 物流用品(168)
  • 機構部品(161)
  • メカニカル部品(157)
  • 測定用品(134)
  • ねじ・ボルト・釘(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(131)
  • 溶接用品(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 自転車部品(92)
  • 空調・照明・電設資材(91)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 配管・水廻り設備部材(72)
  • 建築金物(67)
  • 測量用品(土木/建設)(65)
  • 電気材料(52)
  • 事務用品(52)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 防災用品(44)
  • 電動工具(43)
  • 研磨材(39)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 保管用品(31)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 整備工具・収納(30)
  • 空圧工具(30)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 安全標識(26)
  • カー用品(26)
  • 家電(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 作業服(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 清掃用品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • オフィス家具(18)
  • 農具(15)
  • 厨房用品(14)
  • 安全用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 防犯用品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 梱包用品(9)
  • 日用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 縫製用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • エンジン工具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • テープ(4)
  • 塗料(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「p-14」の検索結果

5,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
  • P-14   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-14 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    585税込644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-14機能耐寒、耐熱JIS呼びP-14
  • Oリング P-14/LO-3550(A) 日東工器

    Oリング P-14/LO-3550(A)

    日東工器
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)

    P-14 ソリッドリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度150lb号数5
  • P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)

    P-14 ソリッドリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度220lb号数6
  • 給水タンク P-14STO シブヤ

    給水タンク P-14STO

    シブヤ(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    近くに水道のない現場での穴あけに使用します。 加圧式です。
    用途ダイモドリル給水用仕様5mホース付トラスコ品番852-2680材質ボディ部:ステンレス質量(kg)3.5タンク容量(L)14
  • Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g VAIO

    Vision+ 14P 14型/USB Type-C/軽量325g

    VAIO
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    世界最軽量*約325gのボディながら、強靭さを兼ね備えたモバイルディスプレイ。外出先にも気軽に持ち運び、いつでも、どこでもデュアルモニター環境を構築できます。「VAIO Vision+(a) 14P」は、モバイルノートのべストパートナーです。14.0型ワイド以上のモバイルディスプレイにおいて。2025年8月8日時点 ステラアソシエ調べ。動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))
    付属品カバースタンド(モニタ用スタンド兼保護ケース)、USB Type-C(R) ケーブル(約1 m)、取扱説明書・保証書質量(g)320消費電力(W)動作時:4、スリープ時:0.5出力最大60W(Pass-through)方式USB Power Delivery(USB Type-C給電)本体質量(g)325表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【付属カバースタンド】333×10-17(本体未収納時-本体収納時)×216入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)312.0×3.9~12.4×211.1コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB 100%解像度WUXGA 1920×1200ピクセル視野角上下178°、左右178°スピーカーなし画面サイズ14.0型ワイド入出力USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort)アスペクト比16:10輝度(cd/m2)400
  • Oリング P-14 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P-14

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Oリング P-14図解NoVSM110-15-1 ノズル部品_No.41、VSM110-15S ノズル部品_No.75、VSM110-15 ノズル部品_No.31、VSM110-15K ノズル部品_No.41
  • Oリング P-14 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P-14

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称Oリング P-14図解NoMS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.7、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.7、MS613MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.7、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.7、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.7、エコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.7、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.7、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.7、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.7、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.7、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.7、VSM110-15 ノズル部品_No.84など
  • ジオメットステンCAP P=14X12P=1 大阪魂

    ジオメットステンCAP P=14X12P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • Oリング(P14) INAX(LIXIL)

    Oリング(P14)

    INAX(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)

    P-14 ソリッドリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度450lb号数7.5
  • P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)

    P-14 ソリッドリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度80lb号数3.5
  • FC6法(U5/16/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/512/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    439,800税込483,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/32/512/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    499,800税込549,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1台
    翌日出荷
  • P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)

    P-14 ソリッドリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度900lb号数9
  • P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)

    P-14 ソリッドリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度80lb号数4
  • クロニッケル10.9CAP P=14X8P=1 大阪魂

    クロニッケル10.9CAP P=14X8P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)

    P-14 ソリッドリング

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径。3.5mm/約5.9mm/約1.2mm。4mm/約6.4mm/約1.2mm。5mm/約7.4mm/約1.2mm。6mm/約9.2mm/約1.6mm。6.5mm/約9.5mm/約1.5mm。7.5mm/約11.5mm/約2mm。9mm/約14mm/約2.5mm。※数値はロットによって多少上下します
    用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度300lb号数6.5
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
  • VAIO Pro PK (C5/32/256/W11P/14.0) VAIO

    VAIO Pro PK (C5/32/256/W11P/14.0)

    VAIO
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
  • FC7法(U7/32/512/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC7法(U7/32/512/11P/14.0/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    619,800税込681,780
    1台
    翌日出荷
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
  • FC7法(U5/32/512/11P/14.0) Panasonic(パナソニック)

    FC7法(U5/32/512/11P/14.0)

    Panasonic(パナソニック)
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=14X14P=1 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=14X14P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U7/32/512/11P/14.0/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    589,800税込648,780
    1台
    翌日出荷
  • VAIO Pro PK (C5/16/512/W11P/14.0) VAIO

    VAIO Pro PK (C5/16/512/W11P/14.0)

    VAIO
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●WiMAX:なし●CPU詳細:Core 5 120U●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●SIM情報:なし●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14型●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●電波法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.038kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
  • 3カ-W10.9CAP P=14X15P=1 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=14X15P=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • VAIO Pro PK (C5/16/256/W11P/14.0) VAIO

    VAIO Pro PK (C5/16/256/W11P/14.0)

    VAIO
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●メモリスロット(空/全):0/0●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●CPU詳細:Core 5 120U●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●WiMAX:なし●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●SIM情報:なし●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●電波法:適合●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.038kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
  • FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC6法(U5/16/256/11P/14.0/LTE)

    Panasonic(パナソニック)
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
  • VAIO Pro PK (i7/16/256/W11P/14.0) VAIO

    VAIO Pro PK (i7/16/256/W11P/14.0)

    VAIO
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core i7-1360P●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.1準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/13.1kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Iris(R) Xe Graphics eligible●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり、14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、指紋認証搭載 (電源ボタン一体型) Windows Hello対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.083最大消費電力(W)65解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.0TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
  • P14バッテリーカートリッジ P14バッテリーカートリッジ LED LENSER

    P14バッテリーカートリッジ P14バッテリーカートリッジ

    LED LENSER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番693-1152適合機種P14 P14.2幅(mm)30全長(mm)160外径(mm)30グリーン購入法適合
  • アンビル<P>(14PH-2) 不二空機

    アンビル<P>(14PH-2)

    不二空機
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
  • VAIO Pro BK(C7/16/512/W11P/14.0WUXGA) VAIO

    VAIO Pro BK(C7/16/512/W11P/14.0WUXGA)

    VAIO
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core 7-150U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/18.0kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Graphics●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 512GB×1●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)Full HD 1920×1080アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅322.9mm×高さ19.5~19.7mm×奥行221.5mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約5電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.23最大消費電力(W)65解像度Full HD 1920×1080スピーカー内臓ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラ搭載 Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
  • FC7法(U7/32/512/11P/14.0/5G&LTE) Panasonic(パナソニック)

    FC7法(U7/32/512/11P/14.0/5G<E)

    Panasonic(パナソニック)
    639,800税込703,780
    1台
    翌日出荷
  • VAIO Pro PK-R (U5/16/256/W11P/14.0) VAIO

    VAIO Pro PK-R (U5/16/256/W11P/14.0)

    VAIO
    359,800税込395,780
    1台
    翌日出荷
  • VAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD) VAIO

    VAIO Pro BK (C5/16/256/W11P/14.0FHD)

    VAIO
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
...