カテゴリ

  • 住設機器(4)
絞り込み

「p-143sw」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バス乾 コントロールスイッチ 三菱電機

    バス乾 コントロールスイッチ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    バス乾燥暖房換気システム用スイッチ
  • バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ 三菱電機

    バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    90日以内出荷
    暖房機用(換気扇と連動しないで使用する場合)
  • バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム 1部屋換気用

    三菱電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    90日以内出荷
    衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
    用途浴室付属品コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)種別標準タイプ材質ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック質量(kg)5.3種類P-143SW後継機種電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]1250[弱]12ダクト径(Φmm)100機能風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.8×372埋め込み寸法(mm)天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/44[弱]25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)[強]170[弱]95接続パイプ(Φmm)100
浴室カテゴリ