カテゴリ

  • 物流用品(102)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「p-151f」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業

    BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)

    日東工業(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
    材質EPDM(芯金入り)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
  • キャップ 3P3-F151B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ 3P3-F151B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-F151B-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • ラベル 1 1P6-F151A-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ラベル 1 1P6-F151A-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINE

    ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

    SWAGE-LINE(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
  • COVER L F*RP151P*    61114MN5000ZW ホンダ

    COVER L F*RP151P* 61114MN5000ZW

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • COVER R F*RP151P*    61104MN5000ZW ホンダ

    COVER R F*RP151P* 61104MN5000ZW

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER A,F*G151P*    61101GAM000ZA ホンダ

    FENDER A,F*G151P* 61101GAM000ZA

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER B,F*G151P*    61102GAM000ZA ホンダ

    FENDER B,F*G151P* 61102GAM000ZA

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • カバーサイド LH アッパグリー KX250W9F 36001-0151-25P Kawasaki

    カバーサイド LH アッパグリー KX250W9F 36001-0151-25P

    Kawasaki
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,150μF,35V dc,EEHZA1V151P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,150μF,35V dc,EEHZA1V151P

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)35dcシリーズZA許容差±20%静電容量150μF漏れ電流(μA)52.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.1
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,150μF,35V dc,EEHZC1V151P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,150μF,35V dc,EEHZC1V151P

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。長さ(mm)7.7寸法(mm)8(Dia)×10.2電圧(V)35dcシリーズZC許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)27最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.1
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,10V dc, EEEFK1A151P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,10V dc, EEEFK1A151P

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)10dc寿命2000h許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEEFK1H151P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEEFK1H151P

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)10(Dia.)×10.2直径(Φmm)10高さ(mm)10.2電圧(V)50dc寿命2000h静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)670最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカル

    ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P

    イスカル
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • モール(L) サイド ステップ (F2Y1) MAZDA(マツダ)

    モール(L) サイド ステップ (F2Y1)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • モール(R) サイド ステップ (F2Y1) MAZDA(マツダ)

    モール(R) サイド ステップ (F2Y1)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター リヤー ハーネス (F1) MAZDA(マツダ)

    プロテクター リヤー ハーネス (F1)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ(R) リヤーコンビネーション (F1) MAZDA(マツダ)

    ランプ(R) リヤーコンビネーション (F1)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ(L) リヤーコンビネーション (F1) MAZDA(マツダ)

    ランプ(L) リヤーコンビネーション (F1)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • パネル(L)リヤーピラー (F1) MAZDA(マツダ)

    パネル(L)リヤーピラー (F1)

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • フレーム(L) リヤー サイド (F1) MAZDA(マツダ)

    フレーム(L) リヤー サイド (F1)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー(R)リヤードアー (F151) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)リヤードアー (F151)

    MAZDA(マツダ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー(L)リヤードアー (F151) MAZDA(マツダ)

    ボデー(L)リヤードアー (F151)

    MAZDA(マツダ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング トップ (F151) MAZDA(マツダ)

    シーリング トップ (F151)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • グリル(C) カウル (F1) MAZDA(マツダ)

    グリル(C) カウル (F1)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス製キャスター ステンレス製固定キャスター KA SUWKA-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製固定キャスター KA SUWKA-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11取付高H1(mm)250自重(g)3120最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    15,980税込17,578
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16 長野計器

    マイクロスイッチ接点付圧力計 JM16

    長野計器
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    ・測定現場においても圧力の確認ができます。・開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。・エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。・マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。・指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
    用途本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(151%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。仕様●接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)●設定精度:±3%F.S.以内(設定)形状Φ100 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ接点上下限2接点(±1%F.S.以内)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境温度(℃)-5~40材質(接液部)CAC203圧力レンジ(MPa)-0.1~0.2
  • ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBDKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBDKABZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2730最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SRKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SRKBZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3600最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PBDKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PBDKBZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2880最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNDKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNDKBZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2950最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
  • ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SHKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ SHKABZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3450最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SHKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SHKBZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3600最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PKBZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2670最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
  • ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PKABZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2520最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
  • ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBKABZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2730最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
  • 中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PBKBZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PBKBZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2880最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
  • ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNKABZL-200 ウカイ(岐阜産研工業)

    ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PNKABZL-200

    ウカイ(岐阜産研工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2800最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42