カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電動工具(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「p-185n」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒) コンパクトツール

    P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒)

    コンパクトツール
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • P-185N 部品 ヘッド 10432 コンパクトツール

    P-185N 部品 ヘッド 10432

    コンパクトツール
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P185-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P185-N

    NOK
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP185N部品番号NOK:CO00088-BJIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P185-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P185-N

    NOK
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP185N部品番号NOK:CO00088-U3JIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.72バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P185-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P185-N

    NOK
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP185N部品番号NOK:CO00088-AJIS呼び旧JIS:P185太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.5内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
    電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)185回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430
  • 両口スパナ コンパクトツール

    両口スパナ

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    パッドの脱着時に使用する工具です。
    用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
  • ウレタンバフ 白 30×185×50 コンパクトツール

    ウレタンバフ 白 30×185×50

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    スポンジの目が極細目ですので最終仕上げポリッシングに最適です。 バフ形状が段付きになっていますのでパッドの中心が合わせやすくなります。
    用途適応機種に取付けてのポリッシング、コーティング作業に材質スポンジトラスコ品番827-5694適合機種C-201.P-185N寸法(mm)30×185×50質量(g)30外径(Φmm)185
  • チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロック

    チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き

    象印チェンブロック
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業