カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,299)
- 制御機器(3,147)
- メカニカル部品(3,010)
- 切削工具(993)
- 自動車純正部品(919)
- バイク純正部品(822)
- 電気材料(648)
- 測定用品(624)
- 科学研究・開発用品(594)
- 機構部品(588)
- 配管・水廻り設備部材(511)
- パソコン/周辺機器(420)
- 空調・照明・電設資材(370)
- 作業工具(368)
- ねじ・ボルト・釘(322)
- 建築金物(322)
- 物流用品(313)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(308)
- 農業機械(299)
- 事務用品(284)
- 建材・エクステリア(264)
- FA担当者のオススメ新商品(232)
- 電動工具(217)
- 油圧機器・油圧ホース(198)
- ポンプ・送風機・電熱機器(196)
- バイク部品(151)
- 自動車補修部品(146)
- 溶接用品(141)
- 清掃用品(133)
- 防災用品(121)
- 家電(121)
- 研磨材(115)
- 卓上消耗品(104)
- 店舗什器・備品(103)
- 厨房用品(87)
- 医療(87)
- バッテリー・電装(83)
- 印刷用紙/インク/印刷機(82)
- 空圧工具(82)
- 作業服(78)
- 農業・園芸資材(77)
- 梱包用品(72)
- 学童・教育用品(72)
- 安全用品(71)
- 塗装・養生・内装用品(70)
- 船舶用品・漁業資材(69)
- 住設機器(62)
- フォークリフト・産機・建機用品(56)
- 防犯用品(55)
- 安全標識(51)
- オフィス家具(50)
- 整備工具・収納(49)
- 保管用品(48)
- 日用品(47)
- 介護用品(45)
- はんだ関連・静電気対策用品(42)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- テープ(36)
- エンジン工具(34)
- ヘルスケア(28)
- 縫製用品(27)
- カー用品(25)
- クリーンルーム用品(24)
- 安全保護具(23)
- トラック純正部品(23)
- 塗料(22)
- 測定関連サービス(21)
- 肥料・農薬・除草剤・種(21)
- 農具(21)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- スプレー・オイル・グリス(19)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 救急・衛生(19)
- 自転車部品(18)
- 接着剤・補修材(15)
- 食品・飲料(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 鈑金・塗装(13)
- タイヤ・足回り(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 洗車・清掃(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- マスク(8)
- 完成車(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 手袋(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 理美容(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(44)
- SMC(2,546)
- 三木プーリ(1,657)
- YAMAHA(ヤマハ)(590)
- Panasonic(パナソニック)(551)
- ノーブランド(322)
- ホンダ(308)
- 三菱電機(303)
- ニッサン(288)
- MAZDA(マツダ)(256)
- 明工社(247)
- 河村電器産業(236)
- エスコ(208)
- CKD(208)
- 伊東電機(202)
- 日東工業(200)
- TRUSCO(195)
- BIGM(丸山製作所)(191)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(190)
- テンパール工業(187)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「p-20」の検索結果

ハッカ油P 20mL
健栄製薬(5件のレビュー)¥859税込¥9281本当日出荷ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。タイプ滴下式内容量(mL)20分類食品添加物主成分1mL中ハッカ油1mL含有寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35アズワン品番65-0468-25使用期限4年メーカー商品コード47885578
P-20 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥930税込¥1,0231個当日出荷エスコ品番EA423RF-20材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)19.8外径(Φmm)24.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-20
P-20 ピセラハブラシ
GC(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から5日以内出荷大人の女性のためのペリオ(歯周病)対策。 通常の歯ブラシは成人男性・女性の両方を対象にしているため、女性には大きいと感じられていました。「ピセラ」は女性が磨きやすい植毛デザインと手にフィットするコンパクトハンドルを採用。成人女性が使いやすいように設計されています。
P-20 オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA423RE-20材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)19.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)24.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-20
ステンレス 取手(P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード04390
パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-20シリーズ
アズワン¥1,670税込¥1,8371本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ20毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ローラーキャッチ(P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:12N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)10寸法L1(mm)24.2材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20284
QIケーブルFC20-1P×20
共立電子産業¥859税込¥9451本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
2P 20A ゴムプラグ
明工社(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷RoHS指令適合製品です。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
2P 20A 角形コンセント(黒)
明工社(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A 防水コネクター(組)
明工社¥3,898税込¥4,2881組当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形
明工社¥1,298税込¥1,4281個欠品中形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
ゴムプラグ 3P-20A
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。仕様接地3P-20A-250V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)6寸法L(mm)24寸法P(mm)20表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01206
接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
マントルヒーター P 20Φ×100L
TGK(東京硝子器械)¥8,990税込¥9,8891個当日出荷柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。TGK品番603-60-65-01長さ(mm)100形状ファスナー留めスペースマントルヒーター取扱い注意事項電熱容量(W)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA644P-20AU
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3UARTチャンネル数 = 2プログラムメモリタイプ = フラッシュmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin VQFN ATMEGA644P-20MU
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0PCIチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP ATMEGA644P-20PU
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA324P-20AU
MICROCHIP¥999税込¥1,0991個7日以内出荷8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
レディースパンツ ブラック NW7045P-20シリーズ
ヤギコーポレーション¥5,588税込¥6,1471枚6日以内出荷アクティブな動きにしっかり対応するストレッチ素材を使用しています。人気の細身のシルエットです。色ブラック混率(%)ポリエステル100(ライトストレッチ)
メンズパンツ ブラック NW7095P-20シリーズ
ヤギコーポレーション¥5,588税込¥6,1471枚6日以内出荷アクティブな動きにしっかり対応するストレッチ素材を使用しています。人気の細身のシルエットです。色ブラック混率(%)ポリエステル100(ライトストレッチ)
...
























![[EA539P-20・21用] 圧縮ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76527143-220412-02.jpg)