カテゴリ

  • メカニカル部品(37)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(13)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-2050」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • まがるミニストロー 100P トルネ

    まがるミニストロー 100P

    トルネ(2件のレビュー)
    99税込109
    1パック(100本)
    当日出荷
    ミニサイズのドリンクに最適!
    材質ポリプロピレン長さ(mm)160直径(Φmm)4質量(g)約38.2外装なし入数(個)100商品タイプフレックスストロー
  • 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO

    作業軽減 防草シート押さえUピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(50本)
    当日出荷
    防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
    用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
  • マルチプリンタ帳票 ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど
  • 作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ TRUSCO

    作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50本)
    当日出荷
    金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
    用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
  • プッシュリベット ワンダーキット

    プッシュリベット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10本)
    当日出荷
    プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
  • フレキシブルパイプカット TRUSCO

    フレキシブルパイプカット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
    用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形) THK

    リニアボールスライド(LS形/LSP形/LSC形)

    THK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ダイヤエコノミー2 アルゴファイルジャパン

    ダイヤエコノミー2

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1袋(2本)
    当日出荷
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • 滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズ PMS Tip Teknolojileri

    滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズ

    PMS Tip Teknolojileri
    41,980税込46,178
    1箱(500枚)
    翌々日出荷
    ガゼットタイプのため、厚みのある物にも対応可能です。
  • 切断砥石 A100P 平和テクニカ

    切断砥石 A100P

    平和テクニカ
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
    用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
  • サーモストレージ20 スギヤマゲン

    サーモストレージ20

    スギヤマゲン
    3,499税込3,849
    1個
    翌々日出荷
    仕様保持温度(℃):15~25アズワン品番3-5257-14
  • パイピングトレーニンングパンツ wundou(ウンドウ)

    パイピングトレーニンングパンツ

    wundou(ウンドウ)
    3,598税込3,958
    1枚
    5日以内出荷
    スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
    仕様サイドポケット、ホワイトのパイピング材質ポリエステル100% 8.3オンス機能吸汗速乾
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)幅(mm)500ステップ数(段)1
  • シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業

    シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB

    南国フレキ工業
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
  • 定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲン

    定温蓄熱材(サーモストレージ)

    スギヤマゲン
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
  • ウレテックパイプ 前田シェルサービス

    ウレテックパイプ

    前田シェルサービス
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から18日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • クランプねじ (BR2P インサート用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    クランプねじ (BR2P インサート用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P用クランプねじ。
  • 切断砥石 HA80P 平和テクニカ

    切断砥石 HA80P

    平和テクニカ
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
    粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
  • M-Pact 2 MECHANIX WEAR

    M-Pact 2

    MECHANIX WEAR
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。手のひらにのXRD[[(R)]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。耐久性の高い Armortex[[(R)]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
    用途メンテナンスや修理、建築現場、製造現場、DIYなど。材質人工皮革入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0766EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • ブルコランパイプ 前田シェルサービス

    ブルコランパイプ

    前田シェルサービス
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    シールコートユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
  • アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン

    アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

    アズワン
    7,890税込8,679
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    溶出が少ないです。
    材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)
  • マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール

    マグネットプレートフラットタイプ

    スーパーツール
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
  • クッションピン(スパナ締付タイプ) タカノ

    クッションピン(スパナ締付タイプ)

    タカノ
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質S45C
  • マグネットプレート磁極板付 スーパーツール

    マグネットプレート磁極板付

    スーパーツール
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
  • 限界ねじプラグセット工作用 SK(新潟精機)

    限界ねじプラグセット工作用

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
    用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級規格GPWP2
  • (PEAP)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (PEAP)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
  • 限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機)

    限界ねじプラグセット検査用

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
    用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2
  • 切断砥石 GC100P 平和テクニカ

    切断砥石 GC100P

    平和テクニカ
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度100厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)205内径(mm)25.4
  • ケーブルラック用カバー ラックカバー補強金具(直線用) カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー ラックカバー補強金具(直線用)

    カナフジ電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    なお、Zラック用は型番名がZVP-□□□、Gラック用がGVP-□□□となります。
  • ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
  • (P52P-)コンバーター MAZDA(マツダ)

    (P52P-)コンバーター

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • #500SP L形プレート オイレス工業

    #500SP L形プレート

    オイレス工業
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷から45日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)DC36電圧(V)36モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)11.6フトコロ(mm)50作動方式ハイブリッド完全複動充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)適合バッテリーDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)使用充電器AC100V 50/60Hz
  • SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO ウォッシュダウンポンプキット

    SEAFLO(シーフロ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。 このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。
    形状(ポート)MNPT寸法(幅W×高さH)(mm)146×131水量(L/min)18.9(5.0GPM)水圧70psiポート1/2"(13mm)
  • DP平歯車(ピッチ:DP20) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP20)

    五藤歯車
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ピッチDP20
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
"p-2050" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷