カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「p-20df」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用除じんフィルター 三菱電機

    交換用除じんフィルター

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷
    VD-20タイプ用。除じんフィルター
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×260×4
  • フロントパネルD 摂津金属工業

    フロントパネルD

    摂津金属工業
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。 操作部品Ⅰ/O用コネクタ等を取り付けていただけるはめ込み固定型フロントパネルです。 本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。 本体のフロントHフレームの溝にはめ込みますのでネジ止めする必要がありません。
    材質アルミB2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    48税込53
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 DF11-20DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 DF11-20DP-2DSA(08)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    739税込813
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数20シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板、電線対基板接続方向ストレート
  • PXプーリ P3M形 椿本チエイン

    PXプーリ P3M形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF11-20DEP-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF11-20DEP-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    479税込527
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)27幅(mm)13ピッチ(mm)2極数20シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF11シリーズコンタクト実装タイプパネルマウント接続方向ライトアングル
  • DF11-20DP-2DS(52) HIROSE(ヒロセ電機)

    DF11-20DP-2DS(52)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
  • DF12(4.0)-20DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機)

    DF12(4.0)-20DP-0.5V(86)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 DF12(4.0)-20DP-0.5V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 DF12(4.0)-20DP-0.5V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5~5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板ピッチ(mm)0.5極数20シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 交換用脱臭フィルター 三菱電機

    交換用脱臭フィルター

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1台
    92日以内出荷
    VD-20タイプ。2年に1回の交換が目安です。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×260×15