カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「p-20ks4」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)20定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)20定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替