カテゴリ
- メカニカル部品(646)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- 制御機器(42)
- 切削工具(35)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- バイク部品(13)
- バイク純正部品(9)
- 電気材料(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- テープ(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 農業機械(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(635)
- SMC(50)
- コガネイ(32)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
- CKD(22)
- 大阪魂(14)
- CF POSH(12)
- BULGIN(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 3M(スリーエム)(7)
- SIEMENS(7)
- 日機(6)
- CyberPower(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- エスコ(3)
- TDT(田野井)(3)
- VISHAY(3)
- OKUTANI(3)
- TPP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-20x1」の検索結果

スプリューP型挿入工具
日本スプリュー(12件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。管種HT長さ(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~90寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1
建築塗装用マスキングテープ EXPP
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(6巻)ほか当日出荷から8日以内出荷伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。用途建築塗装用、建築塗装マスキング
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用
川西水道機器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X20P1.0
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)20ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2VAMPシリーズ
ミヤコ¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAP20シリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ボールバルブ アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 S2VAKNPシリーズ
ミヤコ¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
スリムシリンダ 押側ストローク調節複動形 DAJPシリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
スリムシリンダ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。仕様スリム押側ストローク調節シリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)0~-25作動速度範囲(mm/s)50~800
ガイド付ジグシリンダ SGDAP20
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)0~-10作動速度範囲(mm/s)100~500
DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FU 5X20シリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷。ヒューズプラグ。LED付きヒューズプラグです。12 → 30 V dc、0.35 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7782 803-7782 ) 110 → 250 V ac/dc、0.40 → 0.95 mA、幅5.2 mm、黒色(RS ; 803-7791 803-7791 )仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7791アズワン品番65-7697-46
...