カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 電気材料(4)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「p-25 epdm」の検索結果

Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグA(EPDM)
岩田製作所(2件のレビュー)¥169税込¥1861パック(10個)当日出荷から23日以内出荷耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM)
クローネ¥99,980税込¥109,9781個46日以内出荷見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
接液部リペアーパーツキット LK-25BPE
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BPE接液部用。NDP-25/P25 BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2660セット内容684119Oリング(8個)、770590ボール(4個)、780138バルブシート(4個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BVEN
ヤマダコーポレーション¥32,980税込¥36,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプ新モデルNDP-25/P25BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA 新型NDP-25/P25 BVE接液部用。新型NDP-25/P25 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2628セット内容684119Oリング(8個)、770590ボール(4個)、780317バルブシート(4個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
接液部リペアーパーツキット LK-25BVE
ヤマダコーポレーション¥32,980税込¥36,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BVE接液部用。NDP-25/P25 BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1108セット内容684119Oリング(8個)、770590ボール(4個)、780139バルブシート(4個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
グロメット SG型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981セット(100個)当日出荷から3日以内出荷特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック種類グロメット硬度50°±5°
接液部リペアーパーツキット LK-25BME
ヤマダコーポレーション¥22,980税込¥25,2781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAE/BSE/BFEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-25/P25 BAE/BSE/BFE接液部用。NDP-25/P25 BAE/BSE/BFEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2664セット内容683997Oリング(4個)、770590ボール(4個)、683996Oリング(2個)、772963ダイアフラム(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)呼び径(mm)25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)81吐出量(L/min)160最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000吐出口径1接続口径(Φmm)9.5ポンプ口径1移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
ダイアフラムポンプNDP-25
ヤマダコーポレーション¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から91日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行います。用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
高ナット付きハンガー
イイファス¥9,998税込¥10,9981箱(50本)3日以内出荷吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mmナットラスパートシルバー
フレキケーブルグランド (B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷から67日以内出荷フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ ADK12シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥13,498~税込¥14,848~1台4日以内出荷から16日以内出荷ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラムポンプNDP-P
ヤマダコーポレーション¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から22日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。用途耐薬液・腐食性の高い液体用ポンプです。最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
ハットボックス(あと施工仕様)
ワールド工業¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。材質高耐食めっき鋼板ZAM色シルバー(メッキ)高さ(mm)810奥行(mm)560厚さt(mm)1.6
中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ
トーケミ¥88,980~税込¥97,878~1台6日以内出荷小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングルモーター極数(P)4絶縁階級E種
メタルフレキケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷から67日以内出荷メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷から67日以内出荷メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラムポンプNDP-P
ヤマダコーポレーション¥149,800税込¥164,7801台25日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。用途耐薬液・腐食性の高い液体用ポンプです。最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7