カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 防犯用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p-342e」の検索結果

クリアポケットリフィール
テージー¥799税込¥8791パック(50枚)当日出荷補強テープで強くて丈夫! 長時間使用できるスペアポケット。材質ポリプリピレン・エンボス加工厚さ(mm)0.08寸法(mm)300×230サイズA4規格A4トップイン・2穴ポケット数50グリーン購入法適合
防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ
塚本無線¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷4Kを超える高解像度センサー。対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開。超広角1.6mmボードレンズ搭載。カメラにマイクを搭載。簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存。対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約456マイクロホン有記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6本体外形寸法(mm)Φ120×55保証期間1年LED850nm赤外線LED3個照射距離(m)赤外線:約10画角水平:約180度
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ
スリーピース¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KWRタイプ
スリーピース¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から11日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ
スリーピース¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KHタイプ
スリーピース¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-CEタイプ
スリーピース¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】27電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-KSタイプ
スリーピース¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3442E-CMタイプ
スリーピース¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】60【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-68A