カテゴリ

  • 自動車純正部品(30)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-391」の検索結果

116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スポークセットCP アサヒサイクル

    スポークセットCP

    アサヒサイクル(79件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット(36本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    ¥50~税込¥55~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 手動油圧ポンプ エナパック

    手動油圧ポンプ

    エナパック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • 蒸発皿 アズワン

    蒸発皿

    アズワン
    ¥416税込¥458
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
  • 排水用延長ホース アサダ

    排水用延長ホース

    アサダ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • ドリルヘッド SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • その他(P3~) SMC

    その他(P3~)

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • パーツボックス TP-391B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-391B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)960×290×76外寸(mm)1005×335×103内寸(mm)970×300×87圧縮荷重(N[kgf])24000[2440]
  • 単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式) ナカトミ

    単相100Vエアーコンプレッサー(ベルト式)

    ナカトミ
    ¥105,980税込¥116,578
    1台
    翌々日出荷
    エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。
    用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1仕様PL保険加入幅(mm)770質量(kg)約49高さ(mm)660奥行(mm)375電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約77設定圧力(MPa)0.78エアータンク容量(L)39.5保証期間1年空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136吐出口数2口(圧力調整器付1)
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツボックス TP-391.5B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-391.5B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)960×290×124外寸(mm)1005×335×149内寸(mm)970×300×134圧縮荷重(N[kgf])23100[2350]
  • ピンクのお風呂・風呂釜汚れ110番 重曹+ 2袋入 ノーブランド

    ピンクのお風呂・風呂釜汚れ110番 重曹+ 2袋入

    ノーブランド
    ¥999税込¥1,099
    1箱(2袋)
    4日以内出荷
    一つ穴・二つ穴両用です。お風呂・風呂釜・浴槽備品の汚れを、つけおきするだけで簡単に洗浄できます。洗浄終了が色の変化でわかる、便利なピンクのカラーサイン機能付き。風呂釜内の湯ドロも追いだきをする事で、1度に洗浄する事ができます。洗浄後のお湯は、浴室の床のお掃除にもお使い頂けます。環境に優しい酸素系成分使用。塩素ガスは発生しません。
    成分過炭酸ナトリウム、炭酸塩、炭酸水素ナトリウム、赤色素、界面活性剤、酸素内容量(g)400(200×2袋)液性弱アルカリ性使用の目安200~300Lの浴槽に対し1袋(200g)アズワン品番67-5282-14
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷
    暑さ対策と衛生対策の機能を備えた、新しい衿なし調理衣です。シワになりにくい形態安定加工素材で、お手入れも簡単。通気性に優れた背中ベンチレーション仕様で、涼しくて快適な着心地です。ワンタッチで着脱できるスナップボタンを採用し、作業効率もアップ。アームホール内側に体毛落下防止ネットがあり、飲食店の衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。白・紺・黒の3色展開で、厨房や飲食店の雰囲気に合わせてコーディネートが可能です。
    用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼スナップボタン・袖体毛落下防止ネット・背中ベンチレーション・左胸ポケット・両脇ポケット規格男女兼用混率(%)ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1%素材制電生地トロピカル
  • 変換アダプタ E39→E17 青山電陶

    変換アダプタ E39→E17

    青山電陶
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
  • 組構式グレーチング 奥岡製作所

    組構式グレーチング

    奥岡製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ノンスリップ材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ種類U字溝
  • センサー ノック (FP) MAZDA(マツダ)

    センサー ノック (FP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
  • フィルター&ボデー フューエル (FP) MAZDA(マツダ)

    フィルター&ボデー フューエル (FP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
  • カムシャフト (FP) MAZDA(マツダ)

    カムシャフト (FP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー スロットル (FP) MAZDA(マツダ)

    ボデー スロットル (FP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
  • センサー サーモ (FP) MAZDA(マツダ)

    センサー サーモ (FP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 変換アダプタ E39→E11 青山電陶

    変換アダプタ E39→E11

    青山電陶
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】37材質(本体)磁器定格3A300V結線方法-
  • 高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス

    高信頼性キオスクプリンター

    日本プリメックス
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
    用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80
  • センサーエアーフロー (FP) MAZDA(マツダ)

    センサーエアーフロー (FP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット、フューエル ポンプ (FP) MAZDA(マツダ)

    ユニット、フューエル ポンプ (FP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット シリンダーヘッド (FP) MAZDA(マツダ)

    ガスケット シリンダーヘッド (FP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]