カテゴリ
- 農業機械(45)
- 切削工具(21)
- 制御機器(18)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 住設機器(8)
- 機構部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(45)
- ビックス(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- リンナイ(8)
- BULGIN(7)
- 大東通信機(6)
- DAIKO(大光電機)(5)
- スリーピース(4)
- エスコ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ツカサ電工(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- KTC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- TRUSCO(2)
- 八光電機(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p-413」の検索結果

警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
警報用 P4Hヒューズ
大東通信機¥599税込¥6591個当日出荷定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(180本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)ねじ径M4表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥379税込¥4171個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム)
エスコ(2件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101袋(180本)当日出荷先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状皿頭ねじの呼びM4
月光ステップドリル
ビックツール¥6,998税込¥7,6981本当日出荷月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
クロームソケット Φ19
NewHikari¥219税込¥2411個(2個)欠品中クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。付属品6本付き材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット仕上クロームメッキ
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ
大東通信機¥369税込¥4061個当日出荷から7日以内出荷質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ハイパーループ スーパークーラント
RISLONE¥3,798税込¥4,1781本(473mL)翌々日出荷クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。色グリーン系タイプ希釈不要内容量(mL)473使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本危険物の類別非危険物
快適クリーンケアボクサー 5枚セット
ZART¥7,898税込¥8,6881セット(5枚)4日以内出荷一般的なボクサーパンツと変わらないスマートな見た目で、外見からは分かりにくい軽度失禁対応パンツです。50ccの吸水量を備え、くしゃみや咳、トイレ後、力んだ時、笑った拍子など、日常生活で起こりやすい軽度の尿もれに対応します。吸水部は、漏れをしっかり防ぎながら通気性も確保した4層構造。高吸水・高吸湿素材を使用し、肌側には植物由来繊維のピエクレックスを採用、さらにドライメッシュ加工と吸水加工を施すことで、ムレにくく清潔で快適な着用感を実現しました。身生地には綿ベア天竺を使用し、なめらかな肌触りと程よいストレッチ性で、身体にフィットして動きやすい仕様です。第三者機関にて、抗菌性・消臭性・吸水性・耐久性・安全性について確認済みで、安心してお使いいただけます。洗い替えに便利な5枚組です。世代を問わず使いやすい、グレー3枚、ネイビー2枚のセットです。用途軽度の尿もれ対策としてセット内容5枚組(グレー3枚、ネイビー2枚)材質【身生地】綿95%・ポリウレタン5%【底マチ部分(吸水パッド)】(表面)ポリエステル75%・ポリ乳酸25%、(中面)ポリエステル50%・レーヨン30%・アクリル20%、(裏面)ポリエチレン【ウエスト部分】ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%色グレー、ネイビー吸水量(mL)50
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
T字管
ヤマト産業¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から11日以内出荷ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
警報用WPヒューズ
大東通信機¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から11日以内出荷質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線無サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
SFPモジュール 1250Mbps 拡張診断機能付 シングルモード 1310 LC 10KM
ブラックボックス¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷SFPモジュール。LC2芯 光ファイバ対応。
スパイラルタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から9日以内出荷溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4