カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 制御機器(1)

「p-43-175」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAYVishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220ABVISHAY
199税込219
1個
欠品中
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ ホーザンペンチホーザン(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(8点)
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット VVFストリッパー P-958 が入った工具セット。 コンパクトで使いやすい圧着工具P-738を入組。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容プラスドライバー(+)No.2/マイナスドライバー(-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-738/VVFストリッパー:P-958/電工ナイフ:Z-680/布尺質量(kg)1.3内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(9点)
当日出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット お求めやすい価格の基本工具セット。 圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。 候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-73
工具セット ホーザン工具セットホーザン
53,980税込59,378
1セット(40点組)
当日出荷
VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。 ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数40セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋質量(kg)7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16L
工具セット ホーザン工具セットホーザン
64,980税込71,478
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
工具セット ホーザン工具セットホーザン
66,980税込73,678
1セット(48点組)
当日出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48トラスコ品番117-1470セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋質量(kg)8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206容積16Lアズワン品番1-2351-01
工具セット ホーザン工具セットホーザン
149,800税込164,780
1セット(76点組)
3日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)7入組点数78容積18L
工具セット ホーザン工具セットホーザン
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様100Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入内容積(L)21入組点数37
工具セット(230V仕様 ホーザン工具セット(230V仕様ホーザン
48,980税込53,878
1セット
7日以内出荷
キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。 機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。 収納スペースに余裕を持たせました。 工具以外の持ち物もまとめて収納できます。 工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。仕様230Vセット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270-230/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入タイプ海外向け製品内容積(L)21入組点数37