カテゴリ
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p-60ma4」の検索結果

レンジフードファン用 / 排気アタッチメント
三菱電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から92日以内出荷左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込ダクト径(Φmm)150
排気アタッチメント
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメント取付けてください。シャッター組込。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
仮設電灯分電盤
セフティー電気用品¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から5日以内出荷用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設電灯動力分電盤
セフティー電気用品¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)
三菱電機¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
デジタルパールサーモ 校正証明書付
アズワン¥47,500税込¥52,2501個9日以内出荷正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ
シグマ光機¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷から13日以内出荷半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替