カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「p-60ma4」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフードファン用 / 排気アタッチメント 三菱電機

    レンジフードファン用 / 排気アタッチメント

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメントを取付けてください。シャッター組込
    ダクト径(Φmm)150
  • 排気アタッチメント 三菱電機

    排気アタッチメント

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ブース形(深形)レンジフードファン用。鋼板製。シャッター組込みタイプ。左右後排気の場合、ダクトとの接続にご使用ください。レンジフードファン同梱のダクト接続口を取外しのうえアタッチメント取付けてください。シャッター組込。ブース形レンジフードファン〈Kシリーズ〉専用
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 仮設電灯分電盤 セフティー電気用品

    仮設電灯分電盤

    セフティー電気用品
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 仮設電灯動力分電盤 セフティー電気用品

    仮設電灯動力分電盤

    セフティー電気用品
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機

    低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
  • デジタルパールサーモ 校正証明書付 アズワン

    デジタルパールサーモ 校正証明書付

    アズワン
    47,500税込52,250
    1個
    9日以内出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
  • 高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ シグマ光機

    高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ

    シグマ光機
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
  • 富士電機機器制御  漏電遮断器 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 漏電遮断器

    富士電機機器制御
    69,980税込76,978
    1個
    22日以内出荷
  • 低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-SV仕様

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    35日以内出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV125-HV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-HV仕様

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    50日以内出荷から70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF125-ZEV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF125-ZEV仕様

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF125-ZSV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF125-ZSV仕様

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV125-HEV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-HEV仕様

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV125-SEV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-SEV仕様

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替