カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「p-610-g」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトチップ ホーザン

    ソフトチップ

    ホーザン
    729税込802
    1組
    当日出荷
    耐熱温度(℃)100材質ポリプロピレン+エラストマー先端幅(mm)2.0トラスコ品番404-7150白+グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • AX1800 Wi-Fi 6  縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)。1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化。スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
    仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)492消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)電源53.5V/ 0.81A DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ダイハツ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ダイハツ)

    アイシン精機(70件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売

    レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

    テクノ販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
    出力1A
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)レーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)-10~50
  • トレー アッシュ (G3) MAZDA(マツダ)

    トレー アッシュ (G3)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • 凸型ブラケット LED 共立電子産業

    凸型ブラケット LED

    共立電子産業
    669税込736
    1袋(5個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    凸型の赤色ブラケットLED。制限抵抗は内蔵していません。
    定格DC2V/20mA入数5
  • スライドレール FBL35G-P14形 THK

    スライドレール FBL35G-P14形

    THK
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カワマルパッキン 23X30XT2 BIGM(丸山製作所)

    カワマルパッキン 23X30XT2

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カワマルパッキン 23X30XT2図解NoBSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.11、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.11、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.28、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.11、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.11、BSA-420S 薬液配管部品_No.11、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.56、P-3BN 薬液配管1部品_No.4、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.11、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.56、CGM-610NR 薬液配管部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.11、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、KBM-400 薬液配管部品_No.57、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.11、CSD-600NR 薬剤配管部品_No.12など
  • スライドレール FBL35G-P13形 THK

    スライドレール FBL35G-P13形

    THK
    5,898税込6,488
    1本
    14日以内出荷から22日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応