カテゴリ
- 制御機器(31)
- 自動車純正部品(28)
- 切削工具(27)
- メカニカル部品(23)
- オフィス家具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 医療(9)
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- バイク部品(7)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 溶接用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル(22)
- MAZDA(マツダ)(19)
- エバオン(15)
- 山洋電気(14)
- セルタン(11)
- SMC(9)
- ニッサン(7)
- 日東工業(6)
- 生興(5)
- CF POSH(5)
- 松吉医科器械(5)
- アサ電子工業(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(3)
- アイゼン(3)
- ボンマックス(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ADAL(アダル)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p-612」の検索結果

トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)
SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷適合-トラスコ品番818-5981種別0.6~1.2Φ用部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)サイズ(mm)35×115×25
スタンプ台(油性顔料タイプ・中形)
コクヨ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABSサイズ中形種類中形(2号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)90×55外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×77×16エコマーク認定番号18 112 048繰り返し・詰め替え対応
Xポイントビス
若井産業(9件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(100本)当日出荷特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)材質鉄呼び径(mm)6.0頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴ねじの呼びM6
強粘着ふせん<パステル混色>
スマートバリュー¥1,598税込¥1,7581箱(20パッド)当日出荷しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。種別【粘着側】短辺側形状短冊形枚数【1パッド】100枚商品構成アソートグリーン購入法適合
インデックスプランジャー IP-6
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
手動インパクトドライバー用ビット
ANEX(5件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。適合本体1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)33本数1両頭機能片頭
ピュアケースP
大森¥36,980税込¥40,6781箱(500枚)3日以内出荷から8日以内出荷Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
強粘着ふせん<ビビッド混色>
スマートバリュー¥1,598税込¥1,7581箱(20パッド)当日出荷しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。仕様強粘着種別【粘着側】短辺側形状短冊形枚数【1パッド】100枚商品構成アソート
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥6,798~税込¥7,478~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
サンエス標準ばね CWSコイルドウェーブスプリング
サンエス(昌和発條製作所)¥1,891~税込¥2,080~1個当日出荷から7日以内出荷コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています 小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します 安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます 環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します 「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。ばねの種類圧縮ばね
ブレイズ ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥299税込¥3291個当日出荷SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
整列柱 移動式
帝金¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質スチール製タイプ置き型
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドバー メタリッジバー MB
ニューレジストン¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から62日以内出荷【結晶性が高く脱粒しにくいダイヤモンドが作業の強いミカタ】 メタリッジバーに使用される合成ダイヤモンドは結晶性が高いため、耐久性に優れています。 砂噛みも一発除去できる研削力があります。 一般砥粒(アルミナ)と比べ約3倍程硬いダイヤモンドが脱粒せず絶えず表面に出ているので、鋳物砂が溶け込んだ「砂噛み」「焼付き」も驚くほど容易に研削が可能です。 従来の砥石のように力を入れて作業する必要がないため、疲労感も少なく作業性がアップします。 極めて硬い物質であるダイヤモンドを独自の電着技術で強固に固定しているため、従来の軸付砥石と比較して圧倒的な耐久性を実現しています。 変形摩耗せず、刃こぼれしません。 形状が変わらないため、隅のR部も綺麗に研削できます。用途FC(ネズミ鋳鉄)・FCD(ダクタイル鋳鉄)・石材・セラミック・ガラス・硬質プラスチックなどの研削作業に。
パンツ LP6122
ボンマックス¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷デザイン性と機能性を兼ね添えた美シルエットスーツ。 ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛50、ポリエステル50(ミライトカルゼ)股下(cm)88丈(cm)フリー性別女性用
パンツ LP6121
ボンマックス¥17,980~税込¥19,778~1本5日以内出荷ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛50、ポリエステル50(ソロテックスストライプ)股下(cm)88丈(cm)フリー性別女性用
収納型伸縮ピンポール
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)。高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)。Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)。精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML
アサ電子工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズML
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付
ラクテム¥365税込¥4021個5日以内出荷手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
ESDチップ
ホーザン¥659税込¥7251組当日出荷用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10色黒耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK
M6 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/10本)
エスコ¥290税込¥3191パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き