カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「p-613-s」の検索結果

LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から翌々日出荷暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
ESDチップ
ホーザン¥659税込¥7251組当日出荷用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。幅(mm)10色黒耐熱温度(℃)315材質(先端)PEEK
LEDキッチンライト センサー式 昼光色 工事不要
オーム電機¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷手をかざすだけで点灯・消灯できるセンサースイッチ式のLEDキッチンライトです。昼光色の明るい光で、キッチンや作業台の手元をしっかり照らします。工事不要で一般家庭用コンセントに差し込むだけですぐに使用できます。棚下・壁・天井に設置でき、流し元灯や補助照明として便利です。省エネ設計で、点灯時以外の待機時消費電力も抑えています。用途キッチンの流し元や調理台の補助照明として。棚下灯や作業スペースの手元照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅600×高さ26×奥行72定格電圧(V)100本体質量(g)492定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1300平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102検知距離(mm)短:約50/長:約150待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ