カテゴリ

  • 測定用品(34)
  • 制御機器(8)
  • 作業服(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-623」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
  • 19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)19ソケット形状6角
  • SIG-140用チップ SUZUKID(スズキッド)

    SIG-140用チップ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(3個)
    当日出荷
  • ミニカプラー BRIDGE[自動車用品]

    ミニカプラー

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5セット)
    当日出荷
    細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
    用途LED等電装品の中継に。材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下適合電線0.2~0.3sq
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • マレーブルスナップ ニッサチェイン

    マレーブルスナップ

    ニッサチェイン
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
    用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
  • ステンレス ハンガープレート 36mm×23mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガープレート 36mm×23mm

    水本機械製作所
    249税込274
    1個
    当日出荷
    中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)10寸法L(mm)36寸法H(mm)7.5寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)21寸法D(mm)1.5寸法W(mm)23寸法h(mm)6使用荷重(kN)0.10
  • バイタルロードクリアマット ジョイフル

    バイタルロードクリアマット

    ジョイフル
    799税込879
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
  • 心電図用記録紙(折り畳み型) アズワン

    心電図用記録紙(折り畳み型)

    アズワン
    5,198税込5,718
    1冊
    当日出荷から12日以内出荷
  • RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T16 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    薄型マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
    用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ビニール厚さ(mm)4.4オリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別スパーギヤーピッチ(mm)6
  • パンツ AP6230 ボンマックス

    パンツ AP6230

    ボンマックス
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    仕様ベルトループ5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付ブラック混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)股下(cm)88丈(cm)フリー性別女性用
  • アマティール パンツ AP6239 ボンマックス

    アマティール パンツ AP6239

    ボンマックス
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    タイプベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛39、ポリエステル36、ナイロン25丈(cm)フリー(股下88)生地コーデュラカラーST性別女性用
  • アマティール パンツ AP6238 ボンマックス

    アマティール パンツ AP6238

    ボンマックス
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    ブラックタイプベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛40、ポリエステル35、ナイロン25丈(cm)フリー(股下88)生地コーデュラシャドーST色番16性別女性用
  • アマティール パンツ AP6237 ボンマックス

    アマティール パンツ AP6237

    ボンマックス
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    タイプベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛38、ポリエステル37、ナイロン25丈(cm)フリー(股下88)生地コーデュラドット性別女性用
  • リアン パンツ AP6232 ボンマックス

    リアン パンツ AP6232

    ボンマックス
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    誠実で落ち着いた印象を与えるピンストライプのスーツは、洗練されたシルエットとイージーケアが魅力。 ビジネスシーンに相応しい機能性と好印象を兼ね備えるバリュー(価値ある)なスーツです。 オールシーズン商品。家庭で洗える。 ストレッチで動きやすい。 美フォルムを創る適度なふくらみ、しなやかな風合い。 ヘリンボーンベースの上品なグレイのストライプ。 アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。
    タイプベルトループ6cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト滑り止め付き混率(%)ポリエステル99、レーヨン1丈(cm)フリー(股下88)生地リブストライプ性別女性用
  • オピニオン パンツ AP6233 ボンマックス

    オピニオン パンツ AP6233

    ボンマックス
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    生地ドビードットストライプ性別女性用
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    薄型マットスイッチCVPシリーズ。(UL規格認定品)。厚み4.4mmの薄型で耐久性にも優れており直接、屋内用マットスイッチとしてのご使用はもちろん、カーペット、ラグマットの下に敷いてもご使用いただけます。病院や介護施設等の離床センサーや、徘徊検知マットに最適です。また、防犯用検知センサー、防犯用カメラ作動スイッチとしてなど幅広くご使用いただけます。・UL規格認定品。・標準在庫品。・サイズは152×585×4.4とミニ形。・2線式リード線付
    材質ビニール製オリーブ質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(m)2線式/約0.4サイズ(mm)152(タテ)×585(ヨコ)×4.4(厚さ)
  • 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET

    1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

    WISENET
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IP66/IK10。電源:24VAC。消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)。重量:3.3kg
    寸法(mm)Φ223.4×293.6質量(g)3330
  • 1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ WISENET

    1080pアナログHD 23倍ズーム PTZドームカメラ

    WISENET
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg
    寸法(mm)Φ152.0×218.0質量(g)1700
  • リゲル パンツ AP6235 ボンマックス

    リゲル パンツ AP6235

    ボンマックス
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    生地オルタネートストライプ性別女性用
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    47,980税込52,778
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • 心電計用紙 (折畳感熱紙) 小林クリエイト

    心電計用紙 (折畳感熱紙)

    小林クリエイト
    37,980税込41,778
    1式(2箱)
    当日出荷から35日以内出荷
    仕様メーカー相当品タイプ折畳感熱紙
  • ブックエンド SONIC(ソニック)[文具]

    ブックエンド

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,498税込1,648
    1組(2枚)
    翌々日出荷
    机上の本や資料整理に便利。 シンプルで飽きのこないデザイン。
    材質スチール(カラー焼き付け塗装)主要材質スチール(カラー焼き付け塗装)
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 62kΩ, ±0.5% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 62kΩ, ±0.5%

    SUSUMU
    319税込351
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 62kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付

    カネソウ
    43,980税込48,378
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付

    カネソウ
    39,980税込43,978
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • CONVENI BAG  INBENTO アルファックス

    CONVENI BAG INBENTO

    アルファックス
    1,288税込1,417
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    たった24g!鍵より小さいエコバッグ。 使い勝手がよく普段使いしやすいエコバッグを作りました。 サイズは、全国のコンビニでよく使われているレジ袋をモチーフにしています。 容量は10L、耐荷重5kgとデイリーユースしやすく、カラビナを付けたり、袋の素材にもこだわりました。 カラーはグレー、カーキ、ネイビーの3種類。 風合いの良いナイロン生地を採用 毎日使うことを考えると、いちいち畳むのでなく、 適当に収納してもOKな風合いの素材を選びました。 また、薄くて柔らかいので出し入れもしやすい。 重さは24gと卵半個分以下。 収納袋はバッグの端に頑丈に縫い付けているのでなくさない。 カラビナでバッグやベルト通しに付けておける。 こんなに薄くてもしっかりした作り。5kgの鉄アレイも大丈夫。※耐荷重5kg お弁当用の袋より、持ち手を少し長くすることで雑誌もOK。 生地が柔らかいので、小さいお弁当もOK。 マチがあるので、お弁当を入れても傾かない。
    材質表地:ナイロン100%、メッシュ:ポリエステル100%、ひも:ポリエステル100%質量(g)24寸法(縦×横)(cm)使用時:48×25収納時寸法(cm)縦6×横5×奥行5
  • 段差解消スロープ ダイヤスロープ10+/-/62-30 シンエイテクノ

    段差解消スロープ ダイヤスロープ10+/-/62-30

    シンエイテクノ
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
  • 液体用ピタットロール ABS ジャパン

    液体用ピタットロール

    ABS ジャパン
    22,980税込25,278
    1巻
    7日以内出荷から11日以内出荷
    粘着フィルムで床にピタット!マットが滑らない!。表面は丈夫な不織布で、毛羽が立ち難い!。必要なサイズにハサミで簡単に切れます。小さなサイズは壁にも付きます。
    用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。粘着フィルムがマットと床の滑りを防止します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。材質ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)厚さ(mm)3長さ(m)20対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • DP平歯車(ピッチ:DP6) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP6)

    五藤歯車
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP6
  • Vishay 赤外線レシーバ VISHAY

    Vishay 赤外線レシーバ

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ML350 Gen11 Internal LTO サポートキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML350 Gen11 Internal LTO サポートキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    68,980税込75,878
    1台
    8日以内出荷
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応