カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-640j」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESDソフトチップピンセット ホーザン

    ESDソフトチップピンセット

    ホーザン(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。
    仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
  • ESDソフトチップチップ ホーザン

    ESDソフトチップチップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1組(2個)
    当日出荷
    仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。