カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「p-643-j」の検索結果

ESDソフトチップピンセット
ホーザン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷対象物に傷を付けないソフト素材のピンセット チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。仕様完全非磁性/○チップのみ材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80℃(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDソフトチップチップ
ホーザン(1件のレビュー)¥699税込¥7691組(2個)当日出荷仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12