カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 作業服(11)
  • 切削工具(11)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-670」の検索結果

関連キーワード
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プルバー PRE-P670 UNION(ユニオン)

    プルバー PRE-P670

    UNION(ユニオン)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    仕様1ケ寸法(mm)L200
  • PRE-P670 UNION(ユニオン)

    PRE-P670

    UNION(ユニオン)
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    材質ステンレス ミラー質量(kg)0.6サイズL200取付ビスM6
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    磁気を嫌う精密機器の作業に
    材質(本体)ステンレス先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ

    SUZUKID(スズキッド)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。
    用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    8,732税込9,605
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ポリプロピレンメッシュ くればぁ

    ポリプロピレンメッシュ

    くればぁ
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。 90℃まで使用可能です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • マップピン TRUSCO

    マップピン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット(70本)
    当日出荷
    材質ポリスチレン(PS)、スチール高さ(mm)17質量(g)15タイプマップピン針長(mm)10
  • 2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア口金S8.5/8.5
  • パイプカッタ替刃 REX(レッキス工業)

    パイプカッタ替刃

    REX(レッキス工業)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    適合鋼管・ダクタイル管トラスコ品番370-9302適合本体No.10 リンクカッタ用質量(g)70
  • FACE MIX 裾上げらくらくチノパン FP6704U ボンマックス

    FACE MIX 裾上げらくらくチノパン FP6704U

    ボンマックス
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ裾上げ機能(5段階、最大12cmの調整可能)、ウエスト両脇ゴム入り、両腰斜めポケット、フロントワンタック、後ろ両側方玉縁ポケット、ベルトループ後ろ左右輪っか付
    種別チノパン混率(%)ポリエステル50、綿50生地ストレッチツイル
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    14,000税込15,400
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • メッシュパーテーション アイリスオーヤマ

    メッシュパーテーション

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。 メッシュパネルをポールの内側に取り付けていますので、デザイン的にもすっきりし、小物をパネルの両面に掛けやすくなっています。 帽子や時計、その他小物などが掛けられるフックが4個付いています。
    ホワイト
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    76,685税込84,354
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 67000用 書類ホルダー B&W

    67000用 書類ホルダー

    B&W
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。
    用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6157適合本体6700質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
  • ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)

    ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)

    SPG(サヌキ)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • DP-6700用ACアダプタ Yamato(大和製衡)

    DP-6700用ACアダプタ

    Yamato(大和製衡)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-4150質量(g)140
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • メイクコーナーブラケット MK(丸喜金属本社)

    メイクコーナーブラケット

    MK(丸喜金属本社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。 90度のコーナージョイント用です。
    用途浴室やトイレ回りの手すりに。付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本トラスコ品番380-3023材質ポリプロピレン(PP)形状ブラケットコーナーアイボリー高さ(mm)78質量(g)110径(Φmm)(丸座)80
  • スーパースクイズピン サンコーテクノ

    スーパースクイズピン

    サンコーテクノ
    23,980税込26,378
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    モルタルの浮きを防止
    用途樹脂併用で、強い接着効果が生まれる材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏トリコットブレーカージャケット wundou(ウンドウ)

    裏トリコットブレーカージャケット

    wundou(ウンドウ)
    7,398税込8,138
    1枚
    5日以内出荷
    スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
    機能撥水・防風・反射テープ・保湿素材表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7%
  • スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機

    スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ
    付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
  • 作務衣(下衣) FP6702U ボンマックス

    作務衣(下衣) FP6702U

    ボンマックス
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    ウエストの紐でサイズを自由に調節できます。 快適な履き心地をサポートするウエストゴム。 伝票も入る大きめサイズのバックポケット。 裾まわりも紐で調節することが可能。
    仕様両脇シームポケット、ウエスト入り紐付き、後ろ右側アウトポケット、裾紐付き混率(%)ポリエステル100生地変形ヘリンボーン
  • 水平調整脚 Yamato(大和製衡)

    水平調整脚

    Yamato(大和製衡)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    47,980税込52,778
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • ACアダプタ Yamato(大和製衡)

    ACアダプタ

    Yamato(大和製衡)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ACアダプタ 大和製罐

    ACアダプタ

    大和製罐
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 防水型デジタル台はかり ヤマトエンジニアリング

    防水型デジタル台はかり

    ヤマトエンジニアリング
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
    用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。トラスコ品番337-0913種類デジタル台はかりアズワン品番65-0559-02RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700 ボンマックス

    ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6700

    ボンマックス
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    ブラックタイプジャストウエスト、両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム混率(%)ポリエステル70、アセテート30生地2WAYストレッチ色番16性別女性用
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U ボンマックス

    FACE MIX 裾上げらくらくパンツ FP6700U

    ボンマックス
    3,890税込4,279
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ストレッチ、ワンタッチ裾上げ機能(5段階、最大12cmの調整可能)、脇ゴム入り、Dカン付き
    種別パンツ混率(%)ポリエステル100生地ストレッチトロ
  • 裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U ボンマックス

    裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U

    ボンマックス
    3,990税込4,389
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様パンツ裾上げ可能、脇ゴム入り、Dカン付きブラック混率(%)ポリエステル100生地ツイル色番16
  • FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U ボンマックス

    FACE MIX ストレッチチノジャージ FP6703U

    ボンマックス
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    種別チノジャージ材質ポリエステル75%、綿25%基本仕様両腰ポケット、ポケット口フライス使い、後アウトポケット左右、ウエストフライス仕様、平ゴム入り、ウエスト紐入り、ウエスト調節可能機能ストレッチ対応生地ストレッチツイル
  • FACEMIX 裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U ボンマックス

    FACEMIX 裾上げらくらくスリムパンツ FP6707U

    ボンマックス
    3,990税込4,389
    1本
    8日以内出荷
    仕様パンツ裾上げ可能・脇ゴム入り・Dカン付き種別パンツ/スラックス混率(%)ポリエステル100生地ツイル特性スリムシルエット裾上げ裾上げ可能
  • AX5400 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX5400 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    超高速WiFi 6:合計5378Mbps(574Mbps/2.4GHz +4804Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能に。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。