カテゴリ
- 保管用品(7)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- PROST's(4)
- ダイヘン(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイゼン(2)
- タカノ(2)
- SAMSONG(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- マルマン(1)
- 東芝キヤリア(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 佐文工業所(1)
- 五藤歯車(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「p-674」の検索結果

ピンセット
ホーザン¥5,798税込¥6,3781個当日出荷磁気を嫌う精密機器の作業に 先端が極細で超精密 選りすぐりの職人だけが手がけてこだわり抜いた精密型、ピンセットの最高峰材質ステンレス(SUS316L)質量(g)13先端幅(mm)0.15アズワン品番64-5106-27RoHS指令(10物質対応)対応
雨除けスペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781袋(50個)4日以内出荷ハウスのパイプに結束バンドで取付けるための穴が3か所あります。1~2m間隔で取り付けてください。用途ビニールハウス材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ19~31.8
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥47,980税込¥52,7781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在
SAMSONG¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパーなし取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
プレート式ステンレスキャスター(エラストマー車・ステンレス金具)自在ストッパー付
SAMSONG¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(車輪)エラストマー、ポリプロピレンホイール車輪幅(mm)50表面処理(金具)電解研磨ストッパー回転ストッパー取付ピッチY(mm)67~76材質(金具)ステンレス(SUS304)
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から69日以内出荷50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ミタント A4 475 10枚
マルマン¥849税込¥9341冊(10枚)翌々日出荷フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン寸法(mm)本文:縦297×横210色グリーンサイズA4質量(g)100本体寸法(mm)縦300×横215×厚3用紙160g/m2
カノラ 落下防止板 固定式 1200W0D0H ライトグレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥2,998税込¥3,2981台28日以内出荷寸法(mm)1200色ライトグレージュ機能カノラ 落下防止板 固定式
カノラ 落下防止板 固定式 1200W0D0H グレイッシュグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥2,998税込¥3,2981台28日以内出荷寸法(mm)1200色グレイッシュグリーン機能カノラ 落下防止板 固定式
カノラ 落下防止板 固定式 1200W0D0H グレイッシュレッド
オカムラ(岡村製作所)¥2,998税込¥3,2981台28日以内出荷寸法(mm)1200色グレイッシュレッド機能カノラ 落下防止板 固定式